カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「xld-40」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H0 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H0

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH0 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH0

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH5 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH5

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0196材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
  • スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L

    omron(オムロン)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
  • 光電センサ スロット 検出範囲 40 mm omron(オムロン)

    光電センサ スロット 検出範囲 40 mm

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:40 mm●電気的接続:コネクタリレー●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP50●材質:ケース/ PBT (ポリブチレンテレフタレート)、カバー/アルミニウム、レンズ/ガラス●代表規格:IEC 60529●コード番号:214-8051アズワン品番65-7283-44
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H5 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H5

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH4 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH4

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、100℃用ヒータ付
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH5 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH5

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H4 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H4

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、100℃用ヒータ付
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40M SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40M

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面右表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40K SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40K

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40MH0 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40MH0

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH0 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH0

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH4 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH4

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、100℃用ヒータ付
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途深彫り加工用仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD40 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD40

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)2
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD-4 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD-4

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
  • XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMC

    XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40M SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40M

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)CE-対応品-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面右
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40K SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40K

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)CE-対応品-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面左
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40L SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40L

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)CE-対応品-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面裏