カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「xld-40」の検索結果

内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ
川西水道機器¥6,298税込¥6,9281個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0196材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から9日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷用途深彫り加工用仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30