カテゴリ
- 制御機器(29)
- バイク部品(19)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 事務用品(3)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(13)
- NEUTRIK(8)
- brembo(7)
- VAN DAMME(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RIDING SPOT(3)
- AMPHENOL(3)
- ITTキャノン(3)
- シヤチハタ(2)
- TOA(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- Vesrah(2)
- TEAC(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- True Dyna(2)
- M5Stack(2)
- エスコ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- プロト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「xlr-5」の検索結果

キャノンコネクタ 5ピン メス
ITTキャノン¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン オス
ITTキャノン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m
VAN DAMME¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 FTP Cat5e RJ45 メス ストレート
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 UTP Cat5e RJ45 メス ストレート
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個欠品中仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BB
TEAC¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
M5Stack DMX Base
M5Stack¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷DMX512データ転送用に設計されたM5Stack用機能ベース DMX512データの送信用に設計されたM5Stack用の機能ベースで、シリアルポートを介してM5Stackホストと通信して制御を行います。DMX512は、照明の光の強弱を調整したり、照明の位置や動きなどの情報を送るための規格で、512チャンネルまで対応します。本製品は、XLR5ピン/XLR3ピンのオスメスコネクタを装備し、各種インターフェースでDMXデバイスと接続することができます。さらに、拡張用485デバイスとの接続に便利なHT3.96ピッチのRS-485インターフェースを装備しています。2つの独立したRS-485回路はDMXデータの送受信に使用でき、内部双投スイッチを通じて2つの独立または並列動作を選択でき、DC-JACKインターフェースと対応するDC/DC回路は設備全体に電源を供給できます。通信信号は高速フォトカプラにより絶縁されており、電源には特殊な絶縁パワーモジュールを採用しています。舞台照明制御、音響機器制御、景観照明制御、カラー照明制御などに適しています。 XLR5ピン/XLR3ピンのオス/メスコネクタを装備 M5Stackコアとはシリアルポート経由で通信制御が可能 内部双投スイッチにより接続モードと通信パスを制御可能 電源にはDC/DC絶縁型を採用し、安定性と一貫性を向上 開発環境:Arduino IDE、UIFlowセット内容1×DMX Base、1×M2 六角レンチ、1×3.96-4P 端子寸法(mm)54×54×27質量(g)48出力電圧(V)DC 5/3.3入力電圧(V)DC9~12インターフェース【DMX】XLR5ピン、XLR3ピン オス/メスコネクタ【485】HT3.96 インターフェース動作温度0~+40℃対応信号【DMX】DMX512
Xスタンパー x-NG
シヤチハタ¥549税込¥6041個当日出荷・[印面向き]ヨコ。・[印面サイズ]5×29mm 。・[書体]明朝体。・[インキ色]赤。・[インキ補充]可(専用補充インキ品番:XLR-20N)仕様専用補充インキ品番:XLR-20N質量(g)7本体サイズ(mm)36.5×9.9×63.0インク色赤グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ダイナミックマイク
YAMAHA(ヤマハ)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型色ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
Xスタンパー 名刺用御挨拶スタンプ5個セット
シヤチハタ¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷・[印面内容]謹賀新年、新任御挨拶、転任御挨拶、退任御挨拶、年末御挨拶。・[印面向き]ヨコ。・[印面サイズ]5×29mm 。・[書体]明朝体。・[インキ色]赤。・[インキ補充]可(専用補充インキ品番:XLR-20N)仕様専用補充インキ品番:XLR-20N質量(g)7本体サイズ(mm)36.5×9.9×63.0インク色赤グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
RS Pro XLR形式 FTP Cat6 RJ45 メス ストレート
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 UTP Cat6 RJ45 メス ストレート
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマイクロホン WM-531
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢な高音質スピーチマイクロホン。付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
RS Pro アダプタ Cat5e FTP FTシリーズ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 2ポート アダプタ Cat5e UTP FTシリーズ
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付きRoHS指令(10物質対応)対応