カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 家電(1)

「xlr-20n 黒」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顔料系インキ20ml 12個 シヤチハタ顔料系インキ20ml 12個シヤチハタ
6,798税込7,478
1セット(12個)
4日以内出荷
・ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。・間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
キャップレス9 バイオマスプラスチック メールオーダー式 シヤチハタキャップレス9 バイオマスプラスチック メールオーダー式シヤチハタ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プラスチック部品に再生素材※55.6%を使用しています(重量比)。 ※バイオマスプラスチックと再生 ABS 樹脂従来捨てられていた再生可能な有機資源(杉の木くず、茶葉の不要部分、珈琲の豆かす)を商品の一部として再利用しています。ボディに自然素材を使用しておりますので、商品ごとに個体差がございます。ウイングシャッター採用で、キャップを外す手間なくスマートに連続なつ印することができます。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印することができます。ストラップ穴が付属しており、携帯用ストラップやネックホルダーを取付けでき携帯性に優れています。シャッター部品をひねるだけの印面ロックで、印面が飛び出す心配なく安心してかばんの中等でも携帯できます。印面からのインキ滴下による補充で、繰り返し長期に渡って使用する事ができます。
仕様インキ:Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nシリーズキャップレス9インク色黒/赤/藍色/緑/朱色/紫印面サイズ(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応オーダー方法メールオーダー繰り返し・詰め替え対応
ゴム印 シヤチハタゴム印シヤチハタ
1,498税込1,648
1セット(16本)
当日出荷
筆書きが苦手な方におすすめ! 慶事・弔事どちらにも対応できる黒・薄墨2色のスタンプパッドつき 凹凸部をはめ合わせることにより、縦にも横にも連結することができます 補充なしで、約300回のなつ印ができます。※メーカー試験データによる 商品の透明パッケージは保管用ケースとしてご使用頂けます
用途のし袋の金額欄にポンとひと捺しで金額表記が出来る連結式ゴム印寸法(mm)135×88×35インク色黒・薄墨RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数300回印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
フルバランス・フォノアンプ  ブラック PE-505-B TEACフルバランス・フォノアンプ ブラック PE-505-BTEAC
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
完全差動入出力回路 偏差±0.05dB以下の高精度RIAA EQ回路 モノラルLPやOLD EQでカッティングされたLP用にDECCA、COLUMBIA用EQ回路を搭載 MCカートリッジのバランス入力に対応 MC負荷インピーダンス測定、およびインピーダンス切り替え MM負荷容量切り替え(0、100、220、330pF) MM/MCゲイン切り替え機能(High/Low) Subsonic検知機能、およびSubsonicフィルター機能 左右チャンネルを合成してモノラルとして出力するMONO機能 帯磁したカートリッジを消磁するDEMAG(消磁)機能 3点支持ピンポイントフット 『PE-505』は、MCカートリッジのバランス入力に対応した、デュアルモノ―ラル・完全バランス入出力回路構成のフォノイコライザーアンプです。 ありのままを録音し、ありのままに再生する。記録と再生にこだわるティアックのオーディオ技術の粋を集めて開発されたPE-505は、レコード製作者の意図を正確に再現するために、レコード針の微小な信号を、音質を損なうこと無く増幅し、正確なRIAAフォノイコライザーにより、盤面に刻まれる前の原音にいかに近づけるかを追求した製品です。 高精度のRIAA補正回路の他、DECCA、COLUMBIAの各EQカーブにも対応。また、MCカートリッジの負荷抵抗に加え、MMカートリッジの負荷容量切り替えも備えており、レコードやカートリッジに合わせたセッティングが可能です。 フルバランス回路設計 ヘッドアンプ、EQ(RIAA)アンプ、最終出力段のバッファーアンプに至るまで、全段でバランス入出力回路構成とし、カートリッジから出力された微小な信号のピュアリティを保ったまま増幅およびイコライジングします。RCA(アンバランス)入力も入力直後から差動伝送に変換します。 高精度RIAA EQ回路 新たに開発したNF型EQアンプ回路により、RIAA偏差(20~20kHz)±0.05dB以下を達成しています。 高S/N比 RCA入力(MM)で106dB、XLR入力(MC)で86dBのS/N比に加え、残留雑音電圧はMMで10μV、MC(XLR)で85μVという高スペックを実現しました。 高精度OLD EQカーブ PE-505ではRIAAの他にモノラルレコード再生時にDECCAとCOLUMBIAの2種類のOLD EQカーブにも対応。RIAA、DECCA、Columbiaにそれぞれに独立したEQ回路を設けています。 多彩なセッティング項目とユニークな測定機能 MMカートリッジには負荷容量切り替え、MCカートリッジには負荷抵抗切り替えを装備。更に、MCカートリッジには負荷抵抗測定機能を搭載し、MEASUREキーを押すことで、ケーブルも含めたカートリッジの負荷抵抗値がメーターに表示されるので、適切な負荷抵抗を自分で選択することができます。また、6Hz以下のサブソニックの成分を検出してメーターで知らせるサブソニックメーター機能と、不要な可聴範囲外の低音をカットするサブソニックフィルター(17Hz、24dB/oct)も搭載しています。
【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。 ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。 なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。 携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。 スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。 シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。 ロック機能付き。 ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません) [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)22.4×22.4×66質量(g)14.1シリーズキャップレス9機能ロック機能付書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メールオーダーで注文カンタン!お好きなメッセージがシヤチハタスタンプになります。 携帯に便利な、印面をケースの中に収納したタイプ。 印面がケースの中に収まっています。ケースを開ければ、印面が現れてそのままなつ印ができ、キャップを紛失する心配もありません。 またケースを閉じれば印面がすべて隠れるので、持ち歩きにも便利です。
質量(g)27エコマーク認定認定書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体印面サイズ(mm)13×51グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 028オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】キャップレス9 リール式(メールオーダー式) シヤチハタ【名入れ】キャップレス9 リール式(メールオーダー式)シヤチハタ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
キャップ不要のネーム印。看護師や販売員など立ち仕事をされる方におすすめの、リール式タイプ。衣服に取り付けたまま片手で簡単になつ印できます。
印面サイズ(Φmm)9シリーズキャップレス9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。 フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。 なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません) インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
郵便事務用スタンパー 料金後納郵便 シヤチハタ郵便事務用スタンパー 料金後納郵便シヤチハタ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。
インク色寸法(mm)43.7×65.9質量(g)38タイプ料金後納郵便シリーズXスタンパー盤面サイズ(mm)直径25対応オプション補充インキ:XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
郵便事務用スタンパー 料金別納郵便 シヤチハタ郵便事務用スタンパー 料金別納郵便シヤチハタ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。
インク色寸法(mm)43.7×65.9質量(g)38タイプ料金別納郵便シリーズXスタンパー盤面サイズ(mm)直径25対応オプション補充インキ:XLR-20N印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー 補充インキ(顔料系) シヤチハタXスタンパー 補充インキ(顔料系)シヤチハタ(50件のレビュー)
619税込681
1個(20mL)
当日出荷
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
印章用品カテゴリ
関連カテゴリ