堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)Φ45(最大径)×183
質量(g)270(本体のみ)
感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)200(パネル)
仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタXLR-3-12C相当品
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
寸法(mm)149×179×158
質量(kg)約1.5
耐荷重(kg)300
適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品
適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
1箱
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)
寸法(mm)Φ52×164
質量(g)290(本体のみ)
感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ボーカル用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ52×181
質量(g)320(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ブラックメタリック色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ54×178
質量(g)310(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ライトストーンシルバー色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1
全長(mm)158
色ブラック
質量(g)約215
形式コンデンサー型マイクロホン
電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)
グリップ径(Φmm)40
最大径(Φmm)40
周波数特性20Hz-20000Hz
出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型
音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)
コネクタXLR-3-12Cタイプ
指向性単一指向性
雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)
音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
関連キーワード