器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
質量(kg)1.3
調光の可否否
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
Ra83
適合【適合ガード】FK22533
対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応
取付天井直付型
仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020
質量(kg)1
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【適合ガード】FK21534
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
適合Ra83【適合ガード】FK21534
質量(kg)1.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×607×60
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)100~242
仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.1
タイプ非調光
平均演色評価数83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)100~242
タイプ非調光
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
電圧(V)100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)125
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
適合Ra83【適合ガード】FK21534
質量(kg)1.3
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
仕様プルスイッチ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50
光源色昼白色
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
電圧(V)100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)125
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
適合Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
仕様プルスイッチ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
光源色昼白色
適合400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.1
材質(本体)亜鉛鋼板
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)6
スイッチプルスイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)750
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
子品番【器具本体】NNLK22525、【ライトバー】NNL2000PNJ LE9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
適合(ガード)FK22533、400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)6
スイッチプルスイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)750
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2000PNJ LE9
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
電圧(V)100~242
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用
幅(mm)328
長さ(mm)656
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)639
埋込高(mm)54
質量(kg)1.8
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
光源色昼白色
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
電圧(V)100~242
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用
幅(mm)240
長さ(mm)636
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)54
質量(kg)1.5
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
光源色昼白色
仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)656
幅(mm)210
質量(kg)1.5
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)639
埋込高(mm)49
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
電圧(V)100~242
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用
幅(mm)170
長さ(mm)636
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)49
質量(kg)1.4
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
光源色昼白色
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)636
幅(mm)126
質量(kg)1.7
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)65
遮光(°)横方向24
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否非調光
関連キーワード