600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
適合Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)【通信補助器】NK23010(別売)【通信補助器】NK23071(別売)【通信補助器】NK23081(別売)
質量(kg)1.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
関連キーワード