9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1254 幅(mm)170 器具・セットセット品 光源色昼白色
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)126 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)4000 光源色白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)126 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応 色温度(K)5000 光源色昼白色 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> 質量(kg)3.7 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光方式省エネタイプ 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1274 幅(mm)210 器具・セットセット品 光源色昼白色
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電圧(V)100~242 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

関連カテゴリ