3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD6900D-W150 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:6900 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:157.8 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41515J+【ライトバー】NNL4600ENTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)50 LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 適合Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)【通信補助器】NK23010(別売)【通信補助器】NK23071(別売)【通信補助器】NK23081(別売) 質量(kg)2.2 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連カテゴリ