20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
欠品中

質量(kg)2.9 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 光束(Lm)9540 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー:ポリカーボネート 電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED
1台
1,298 税込1,428
10日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2B32TN SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD4000D-W150昼光PiPit調光
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・4000lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 色温度(K)6500 光源色LED(昼光色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)151.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3860 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900D-W150昼白色WiLIA調光
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、WiLIA無線調光・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.7 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)157.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ 質量(kg)1 取付直付形 40 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,998 税込8,798
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 入数(本)1
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)