カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「xm2s」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
    材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
  • Dサブコネクタ XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM2S

    Aratas(旧:omron)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    種類Dサブコネクタ組立式フード
  • ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E Aratas(旧:omron)

    ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと)定格電流(A)3(20℃にて)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後)接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)100
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S60 2軸XMセットS60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S60 2軸XMセットS60cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8553セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付

    扶桑精機
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8537セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S50 2軸XMセットS50cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S50 2軸XMセットS50cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8545セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S30 2軸XMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S30 2軸XMセットS30cm付

    扶桑精機
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8529セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S20 2軸XMセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S20 2軸XMセットS20cm付

    扶桑精機
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8511セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • マジックカットe-ミストEM2-XM-S80 2軸XMセットS80cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-XM-S80 2軸XMセットS80cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8561セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
  • D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ Aratas(旧:omron)

    D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ

    Aratas(旧:omron)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    。9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
    仕様●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。アズワン品番67-0440-75
  • Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)

    Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    フードXM2S専用
    材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com

    3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0

    StarTech.com
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装幅(mm)20質量(g)65長さ(cm)12湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • スネークジェットSJ2-XM-33(2軸マグネット K-33付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ2-XM-33(2軸マグネット K-33付)

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5312セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
  • スネークジェットSJ2-XM-23(2軸マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ2-XM-23(2軸マグネット K-23付)

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5311セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
  • スネークジェットSJ2-XM-13(2軸マグネット K-13付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ2-XM-13(2軸マグネット K-13付)

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5310セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
  • Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)

    Dサブコネクタ 固定具3(六角形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
    使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正

    ELPA(5件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
    付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    進化し続けるマシンコントローラの決定版。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。 デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。 メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
  • ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード

    ASUS(エイスース)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・インテルLGA1700ソケット:第12世代インテルプロセッサーに対応。・包括的な冷却:PCHヒートシンクとFan Xpert 2+。・超高速接続:32Gbps M.2スロット、Realtek 1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1。・5XプロテクションIII:オールラウンドな保護のための複数のハードウェアセーフガード
    機能BIOS:128 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS、ASUS5XプロテクションIII-DIGI + VRM-LANGuard-過電圧保護-SafeSlotコア-ステンレススチールバックI / OASUS Q-Design-Q-DIMM-QスロットASUSサーマルソリューション-アルミニウムヒートシンクの設計ASUS照明制御-RGBヘッダーオーディオ機能Realtek7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオCODEC -サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク-最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能-オーディオシールド-プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー 7.1サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(合計4ポート)2 x USB 3.2 Gen 1ポート(2 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計6ポート)1 x USB 3.2 Gen1ヘッダーは追加の2つのUSB3.2 Gen1ポートをサポートします2 x USB2.0ヘッダーは追加の4つのUSB2.0ポートをサポートしますWi-Fi1 x Realtek1GbイーサネットストレージTotalは2xM.2スロットと4x SATA 6Gb / sポートをサポートしますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb / sポート内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1 xD-Subポート1xHDMIポート※グラフィック仕様はCPUの種類によって異なる場合があります。更新については、www.intel.comをご確認してください。最大をサポートします。 DisplayPort1.4で指定されている4K @ 60Hz。 HDMI2.1で指定されている4K @ 60Hzをサポートします。
  • CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリー

    CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]

    センチュリー
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
    ブラック
  • Sifam Tinsley 変流器 Omega XMER Sifam Tinsley

    Sifam Tinsley 変流器 Omega XMER

    Sifam Tinsley
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下(シリアルオプションボードなしの状態)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.7(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/270μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能EtherNet/IPポート伝送距離(m)100 (ハブとノードの距離)EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s)100M(100BASE-TX)
  • SYSMAC CJシリーズ CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット

    omron(オムロン)
    349,800税込384,780
    1個
    31日以内出荷
    「多機能型Ethernetポート」を標準装備したフラッグシップ・モデル。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、さらにEthernetベースの高速・大容量ネットワークであるEtherNet/IPを標準装備したネットワーク対応コントローラです。 大容量高速通信が可能な「EtherNet/IPを標準内蔵」。 各社の機器に直接アクセス出来る通信プロトコル「CIPをサポート」。 上位PCやPTとのアクセスに便利な「タグメモリを搭載」。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
    付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)280以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.82(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/200μs(通常モード、割込み高速起動機能使用時)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/26μsまたは17μs(ユニットVer.1.0では30μs)、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μsまたは8μs(ユニットVer.1.0では15μs)定時割込:割込タスクの起動時間/22μsまたは13μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μsまたは8μs(ユニットVer.1.0では15μs)(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大20000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能EtherNet/IPポート伝送距離(m)100 (ハブとノードの距離)EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s)100M(100BASE-TX)