カテゴリ
- 測定用品(7)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xn1l-2」の検索結果

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD寸法l(mm)39.00材質(ボール)超硬
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から14日以内出荷てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。タイプノークラッチタイプ
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ピックテスト PCN
Peacock(尾崎製作所)¥16,900~税込¥18,590~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。測定力(N)0.3以下
パフォーマンスリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷から9日以内出荷パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!