カテゴリ

  • バイク純正部品(1,371)
  • 制御機器(536)
  • 厨房用品(468)
  • 空調・照明・電設資材(466)
  • 科学研究・開発用品(444)
  • パソコン/周辺機器(262)
  • オフィス家具(260)
  • 物流用品(225)
  • 卓上消耗品(219)
  • 食品・飲料(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 電気材料(159)
  • 農業機械(153)
  • 作業服(136)
  • バイク部品(135)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(122)
  • 事務用品(119)
  • 医療(118)
  • メカニカル部品(109)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 店舗什器・備品(107)
  • 建築金物(104)
  • 家電(99)
  • 作業工具(99)
  • 自動車純正部品(93)
  • 安全標識(90)
  • 学童・教育用品(74)
  • トラック用品・パーツ(73)
  • 機構部品(72)
  • 測定用品(69)
  • 介護用品(67)
  • 安全靴・作業靴(63)
  • 保管用品(59)
  • 日用品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 自転車部品(55)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • カー用品(47)
  • 電動工具(47)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 防災用品(41)
  • 清掃用品(37)
  • 安全用品(35)
  • トラック純正部品(34)
  • 縫製用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 梱包用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 切削工具(23)
  • 溶接用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 研磨材(21)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 住設機器(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 安全保護具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 理美容(11)
  • 防犯用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 手袋(6)
  • 農具(6)
  • 塗料(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「xn2」の検索結果

関連キーワード
7,867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具 Aratas(旧:omron)

    XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具

    Aratas(旧:omron)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ) Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)

    Aratas(旧:omron)
    439税込483
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
    規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
  • 産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)

    Aratas(旧:omron)
    279税込307
    1個
    6日以内出荷から51日以内出荷
    センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
    使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K670XN2-S9 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K670XN2-S9 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-K670XN2-S9取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K685XN2-S10 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K685XN2-S10 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-K685XN2-S10取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K680XN2-S9 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K680XN2-S9 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-K680XN2-S9取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 修正テープ モノPXN トンボ鉛筆

    修正テープ モノPXN

    トンボ鉛筆(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。
    テープ長さ(m)6タイプタテ引き仕様ペンタイプ、カートリッジ式、スライド式ヘッドカバー付材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(グリップ)エラストマー全長×幅W×厚さ(mm)102×37×22商品タイプ本体(カートリッジ式)繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ

    uni(三菱鉛筆)(25件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
    軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)141.5質量(g)11.5シリーズジェットストリーム方式ノック式仕上軸/エラストマー+ABS樹脂ロプラ/ABS樹脂インク色先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1本)
    当日出荷
    用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000口金G10q
  • ジェットストリーム 0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 0.7

    uni(三菱鉛筆)
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノック式油性ボールペン/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
    ボール径(Φmm)0.7幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • 直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット オーム電機

    直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色 10本セット

    オーム電機(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    当日出荷
    きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
    種別32形長さ(mm)外寸1198点灯形Hf器具専用定格消費電力(W)32色温度(K)5000蛍光ランプ(形状)FHF32入数10本光色3波長形昼白色(N)電球の種類直管蛍光エコロジー商品長寿命
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • 電工ニッパXN200 室本鉄工

    電工ニッパXN200

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番327-3768質量(g)330
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー

    JIKCO(ジコー)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ仕様・簡単に交換できます。
  • 【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ガス置換専用濃度計です。100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2、デシケーターやグローブボックス・窒素充填等にご利用いただけます。
    仕様センサー内蔵型、酸素濃度換算、表示値:100-酸素濃度(%)電源単4アルカリ乾電池(UM-4)×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)88×35.5×55測定精度±0.5%(100~70%)測定ガスO2(酸素)測定レンジ100~70%(N2)測定原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1サービス分類レンタル
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 窒素濃度計 アズワン

    窒素濃度計

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    翌々日出荷
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
  • アルカリ乾電池 単2 モノタロウ

    アルカリ乾電池 単2

    モノタロウ(449件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
    タイプ単2形電圧(V)1.5
  • 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-2XNシリーズ

    三菱電機(73件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
  • 温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン

    温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    翌々日出荷
    100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
    仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130センサータイプPT100入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01接続容量(A)25入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
  • 侍B  ダストカップ SRBX-N20 侍BLACK

    侍B ダストカップ SRBX-N20

    侍BLACK
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・底面にポリプロピレン使用で丈夫。・カラビナ付き
    用途簡易的なゴミ入れとして質量(g)220直径×高さ(cm)12×17
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 侍B  ダストカップフタ付  SRBX-N20 侍BLACK

    侍B ダストカップフタ付 SRBX-N20

    侍BLACK
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・底面にポリプロピレン使用で丈夫。・カラビナ付き
    用途簡易的なゴミ入れとして。落下防止のフタ付質量(g)290直径×高さ(cm)12×17
  • 丸スツール エスコ

    丸スツール

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • Φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.8
  • Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ)

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.3
  • V Series(VXN) SMC

    V Series(VXN)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)298質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)3/4"
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • Φ300x460mm 丸スツール エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール

    エスコ
    5,720税込6,292
    1脚
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.7
  • 青銅 ボール BOシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ボール BOシリーズ

    東洋バルヴ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • Φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.8
関連キーワード
...