カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み

「xnd1069sn le9」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL100形Φ150拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ150拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • DL60形Φ150拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ125広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ125広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型9HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ