DL100形Φ150拡散50K銀

DL100形Φ150拡散50K銀 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散50K銀 - Panasonic(パナソニック)
色
反射板(上部):ホワイト、反射板(下部):銀色(鏡面仕上)、枠:ホワイト(つや消し仕上)
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
材質(枠)
鋼板
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77937216XND1069SNKLJ90.7715度80146.4
¥26,600
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
77946088XNN1067SNKRS918.130度75124
¥21,100
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77954655XND1069SNKDD90.77.615度80134.8
¥33,000
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77959047XNN1069SNKRS90.98.115度80126.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月4日
77966668XND1067SNKDD90.87.630度75132.2
¥35,100
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77966711XND1067SNKLJ90.8730度75143.5
¥28,700
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
77968619XND1067SNKRY918.130度75124
¥29,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77970719XND1067SNKLE90.8730度75143.5
¥24,500
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
77970816XND1069SNKLE90.7715度80146.4
¥22,400
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする