カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • 油性マーカー用補充インク&カートリッジ(1)
    • ノック式油性マーカー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
線の太さ
線幅(mm)
0.9
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xnr3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディSカートリッジ ぺんてるハンディSカートリッジぺんてる(6件のレビュー)
72税込79
1本
当日出荷
商品タイプ詰替用カートリッジインク油性RoHS指令(10物質対応)対応色数単色繰り返し・詰め替え対応
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
旋削ホルダー CSXN-MX ケナメタル旋削ホルダー CSXN-MXケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。CSXN85°。MX
寸法F(mm)32全長L1(mm)170寸法LH(mm)30シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)32ゲージインサートSN.X120708
ハンディS ぺんてるハンディSぺんてる(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
インク色インクアルコール系油性染料線の太さ細字線幅(mm)0.9詰め替えインクXNR3-Bタイプシングル入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体繰り返し・詰め替え対応
スキャントロリボン R335B SATO(サトー)スキャントロリボン R335BSATO(サトー)
7,998税込8,798
1箱(300m×3巻)
当日出荷から5日以内出荷
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類レジン対象機種スキャントロニクスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
純正インクリボン RICOH CRR396/CR397 RICOH(リコー)純正インクリボン RICOH CRR396/CR397RICOH(リコー)
7,199税込7,919
1本ほか
翌々日出荷
RICOH ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン。
適合メーカーRICOH種別純正適合機種5577-M03/M05
純正インクリボン RICOH CRR394/CR395 RICOH(リコー)純正インクリボン RICOH CRR394/CR395RICOH(リコー)
6,398税込7,038
1箱(4本)ほか
翌々日出荷
RICOH ドットインパクトプリンタ用純正インクリボン。
適合メーカーRICOH種別純正適合機種5577-M01
救急ワゴンR3 EW-5R3A ナビス(アズワン)救急ワゴンR3 EW-5R3Aナビス(アズワン)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302アズワン品番0-4558-41
多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリム プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリムプラチナ万年筆
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。 主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。 こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。 白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。 ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。 高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)134.7質量(g)21.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.6インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN商品タイプ本体パッケージハコーC14N線の太さ細字
チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16 A-Gas Japan(旧:FUSO)チャージホースパッキン R410A/R32用 5/16A-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1袋(6個)
当日出荷
汎用インクリボン RICOH CRR396/CR397 タイプ ノーブランド汎用インクリボン RICOH CRR396/CR397 タイプノーブランド
13,980税込15,378
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーRICOH/リコー対応機種5577-M03/M05種別汎用
汎用インクリボン RICOH CRR394 タイプ ノーブランド汎用インクリボン RICOH CRR394 タイプノーブランド
9,898税込10,888
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
主な適合純正品番CRR394適合機種5577-M01種別汎用適合メーカーRICOH/リコー
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびん Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチRS PRO
3,098税込3,408
1袋(4個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Connectorシステム = 3/8インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/4フロンケミカル
56,980税込62,678
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/8フロンケミカル
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
シンラインR3列オープン棚型<配送時組立サービス付> イトーキシンラインR3列オープン棚型<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷
THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット Rシリーズ種類オープン適合本体主にHTRから始まる本体質量(kg)47シルバーメタリック高さ(mm)1038材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900棚段数3材質(棚板)スチール関連部品主にHTMA-069BA材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8 アズワンフッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8アズワン
26,900税込29,590
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4 アズワンフッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4アズワン
58,900税込64,790
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892アズワン品番67-4864-73