11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号 セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書 消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~ 本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む) 用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙 インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) 液晶パネル1.44型 カラー 解像度最高:5760dpi×1440dpi ウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時) 使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時) ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時) 給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm インク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ) 使用可能用紙サイズA4 耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時) 給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚 使用環境湿度(%)20~80(非結露) 色数4色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61 作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ) 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IP 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217 エコマーク認定番号14 155 013
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターやバックヤードでも場所をとらないコンパクト設計。フロントオペレーション(給紙・排紙)採用により、狭い場所でもお使いいただけます。A4モノクロ1枚あたりのコストが約0.4円と、圧倒的な低印刷コストを実現。またプリンター本体は10万ページの高耐久で、長く安心してお使いいただけます。大容量インクボトル(約6000枚印刷可能/本)採用で、消耗品交換・管理の手間を軽減。インク補充は、インクボトルからインクタンクに注入するだけ。大容量だからといって面倒な交換作業は必要ありません。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 セット内容本体・インクボトル(1色×1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・製品使用上のご注意(シート)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約14、レディー時:約3、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 10/Windows Server(R) 2003/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/OS X 10.6.8~10.11、macOS 10.12~ 本体質量(kg)約3.5/約3.7 最大解像度1440dpi×720dpi 使用環境温度(℃)10~35 ファーストプリント時間(秒)約8 給紙容量普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚 排紙方法フェースアップ 排紙容量30枚(64g/m2普通紙使用時) 耐久性(年)A4印刷時:10万ページまたは5年 インク黒1色インクボトル カラーモードモノクロ 給紙方式用紙カセット 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスPX-S170UT:USB、PX-S170T:Hi-Speed USB、IEEE802.11b/g/n(PX-S170Tのみ) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×267×161 作動音(dB)53dB(A) 対応プロトコルTCP/IP(PX-S170Tのみ) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×512×161 エコマーク認定番号18 155 032
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

MultiWriterColor MultiWriter 4F150
エコ商品
プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ! 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。 USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2) お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。 使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ各色1個、ドラムカートリッジ1個、トナー回収ボトル1個、電源コード、重要なおしらせ、セットアップガイド、電話線(6極2芯)、保証書 質量(kg)約21.2(消耗品含む)、約18.0(消耗品含まず) 使用温度範囲(℃)10~32 電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×366 騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、待機時:無騒音 最大消費電力(W)990、スリープモード時:0.4、低電力モード時:11 使用湿度範囲15~85%(結露しないこと) 原稿サイズ【コピー/スキャン機能】シート・ブックともに最大A4、レター、【ファクス機能】プラテンガラス:最大A4、レター、自動原稿送り装置:最大A4 解像度【コピー/プリント機能】(読み取り)600×600dpi、(書き込み)600×2400dpi、【スキャン機能】(読み取り)PC取り込み:TWAIN:50×50~9600×9600dpi、WIA:75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、ネットワーク/メール送信:200dpi、300dpi、400dpi、600dpi200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 寿命10万頁、または5年の早い方 ウォームアップ時間約35秒以下(室温23℃) 坪量(g/m2)【標準】60~176、【オプション】トレイモジュール 60~176 記録紙最大:A4、レター フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体 電送時間(秒)約3(高速モード33.6kbps) 復帰時間約17秒以下(室温23℃) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約9.5(A4/モノクロ優先モード時)、カラー:約12.0(A4/カラー優先モード時) 用紙サイズ最大:A4、レター、最小:郵便ハガキ(日本郵便製) 給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準+トレイモジュール) 排紙容量出力トレイ:150枚(A4) 連続複写スピード(片面印刷時)A4:モノクロ31 頁/分、カラー31 頁/分 A5:モノクロ41 頁/分、カラー41 頁/分、(両面印刷時)A4:モノクロ19 頁/分、カラー19 頁/分 A5:モノクロ23 頁/分、カラー23 頁/分 連続複写枚数99枚 複写倍率等倍/ 1:1±2.0%、固定倍率/50%、70%、81%、122%、141%、200%、任意倍率/25~400%(1%きざみ) 占有寸法(W×D)(cm)機械:41×61.9 インターフェイス【プリント機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0、IEEE802.11b/g/n、【スキャン機能】イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調各色256階調(1670万色) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 商品タイプA4カラープリンタ複合機 対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices) エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:複合機a 回線種別適用回線:加入電話回線、PBX、最大1ポート(G3-1ポート) カラー印刷フルカラー エコマーク認定番号20155048 通信速度(kbps)G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 メモリ容量(MB)512(オンボード)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン) 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN) セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約14.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り エコマーク認定番号15 155 011
1台
159,500 税込175,450
8日以内出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 058
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

堅牢で、高い信頼性、高速両面印刷。3つの強みで、バックヤードでの業務をサポート。厳しい使用環境でも壊れにくい堅牢性に加え、20万枚の高耐久性を実現。インクカートリッジとメンテナンスボックスは、誤挿入防止機能により、お客様ご自身で簡単に安心して交換が可能です。また万が一水をこぼしてしまっても、内部へ侵入しにくい排水構造で、電子回路を守り、発煙、発火などの事故を防ぎます。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 付属品GJIC8KL 1個・GJIC8CL 1個・GJIC8ML 1個・GJIC8YL 1個・スタートアップガイド 1冊・安全にお使いいただくために 1冊・保護材の取り外し 1枚・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約29、レディー時:約2、スリープモード時:約0.9 電源AC100V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 本体質量(kg)約14.1 最大解像度5760×1440dpi 使用環境温度(℃)10~35 印刷自動両面印刷:標準対応(A4サイズのみ対応) 印刷速度【モノクロ】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【カラー】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【両面印刷】モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦)/カラー印刷時:約13ipm(A4縦) 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:A4最大250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時) インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:20万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、<GP-730W>、IEEE802.11a/b/g/n 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×441×220 作動音(dB)54dB(A) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×501×220 エコマーク認定番号14 155 014
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○ セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約9.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 015
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ADF搭載で幅広い業務に対応する、A3対応スタンダードモデル。ADF60万スキャン、原稿台で30万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに40枚/分、両面で80枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3、(ADF)タテ:A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター・ヨコ:A4、B5、A5、B6、USレター センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):297×2540mm(11.7×100インチ)、【読み取り階調】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】両面 セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、給紙ローラーキット(注11)、保証書 質量(kg)約27.2 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×522×289(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:200枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り・自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 011
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

関連カテゴリ