カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「xp10h」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増設用 非接触呼び出しボタン リーベックス

    増設用 非接触呼び出しボタン

    リーベックス
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
    仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-96
  • 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP4000のセットです。
    セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
  • 防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP700のセットです。
    セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ホイルナット袋ナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット袋ナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(16個)ほか
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)27シルバータイプ対辺(mm)17表面処理クロムメッキ入数(個)16
  • ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス

    ナンバー表示呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    XP10EとXP1900のセットです。
    セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
  • 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP200のセットです。
    セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
  • 防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP300のセットです。
    セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
  • 防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP700のセットです。
    セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
  • ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックス

    ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット

    リーベックス
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
  • 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    XP10GとXP700のセットです。
    セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
  • ホイルナット貫通メッキナット17H M10 藤田秀ナット製作所

    ホイルナット貫通メッキナット17H M10

    藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)16メッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)10表面処理クロームメッキ入数(個)16
  • 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)

    六角軸ビット付ねじゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
    用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    XP10TとXP700のセットです。
    セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
  • タフモバイルコーダー    V6 ユニファイン

    タフモバイルコーダー V6

    ユニファイン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
    仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30質量(g)175電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90液晶サイズ2インチバッテリー容量(Ah)4.2画素数録画画素数:200万画素外部接続USB端子、充電またはPC接続用カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPS M4XP0.7 GPシリーズ

    アイゼン
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ

    アイゼン
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM10 SPS M10XP1シリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM10 SPS M10XP1シリーズ

    アイゼン
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPS M3XP0.5 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPS M3XP0.5 GPシリーズ

    アイゼン
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM8 SPS M8XP1シリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM8 SPS M8XP1シリーズ

    アイゼン
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM18 SPS M18XPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM18 SPS M18XPシリーズ

    アイゼン
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM5 ピッチ0.8 SPS M5XP0.8 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM5 ピッチ0.8 SPS M5XP0.8 GPシリーズ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ カブト工業

    カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ

    カブト工業
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
  • XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWER

    XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

    XP POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ アイゼン

    ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ

    アイゼン
    9,298税込10,228
    1本
    17日以内出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
  • ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ アイゼン

    ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本
    17日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-40
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM7 ピッチ1 SPS M7XP1.0 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM7 ピッチ1 SPS M7XP1.0 GPシリーズ

    アイゼン
    4,198税込4,618
    1本
    17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM14 SPS M14XPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM14 SPS M14XPシリーズ

    アイゼン
    5,498税込6,048
    1本
    17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM9 ピッチ1.25 SPS M9XP1.25 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM9 ピッチ1.25 SPS M9XP1.25 GPシリーズ

    アイゼン
    5,698税込6,268
    1本
    17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM16 SPS M16XPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM16 SPS M16XPシリーズ

    アイゼン
    9,298税込10,228
    1本
    17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM6 ピッチ1 SPS M6XP1.0 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM6 ピッチ1 SPS M6XP1.0 GPシリーズ

    アイゼン
    3,798税込4,178
    1本
    17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は