カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 作業工具(1)

「xp710」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ 旧冷媒用 アサダ

    トルクレンチ 旧冷媒用

    アサダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    校正証明書付きです。フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。
    用途フレアナットの締め付けに。トラスコ品番838-4936材質全長(mm)243口径(Φmm)17締付トルク(N・m)16
  • チップ DCMT XP 京セラ

    チップ DCMT XP

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMT XP 京セラ

    チップ CPMT XP

    京セラ
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 三角形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック

    三角形ネガチップ T-Max P 7105

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
  • チップ CNMG XP 京セラ

    チップ CNMG XP

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG XP 京セラ

    チップ DNMG XP

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG XP 京セラ

    チップ WNMG XP

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG XP 京セラ

    チップ TNMG XP

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG XP 京セラ

    チップ SNMG XP

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMT XP 京セラ

    チップ TPMT XP

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面