アサダ
トルクレンチ 旧冷媒用
校正証明書付きです。
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。
用途
フレアナットの締め付けに。
トラスコ品番
838-4936
材質
鉄
全長(mm)
243
口径(Φmm)
17
締付トルク(N・m)
16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82625421
XP710
¥
6,960
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください