「xperia8 手帳型ケース」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「耐衝撃」「超軽量&極薄設計」 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース 新しく背面にハニカム構造採用/ストラップホール搭載
対応機種Xperia 8 (SOV42) 特性耐衝撃 タイプケース型 材質TPU+PET
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
対応機種Sony Xperia 8 SOV42 特性ブルーライトカット/反射防止 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用ハイブリッドケースです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) クリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) ブラック 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

”ベーシック”かつ”上質”。シンプルでスマートな薄型ケース 角と内側の構造にこだわり、凸を付けることで保護能力を向上させました。 スマートフォンを使用する上で欠かせない動画視聴に便利なスタンド機能を搭載 カードを1枚、またはメモやチケット、レシート等を収納可能。カード収納部分に凹みを作成し、カード位置がずれにくくかさばらない設計です。
1個
特価
569 税込626
当日出荷

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのXperia Ace III(SO-53C/SOG08)用液晶保護ガラスです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 衝撃をやわらげるTPU素材。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 質量(g)60 幅(cm)9 対応指紋認証 高さ(cm)18.3 奥行き(cm)2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
699 税込769
当日出荷

側面に高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)」素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのXperia 10 II用ハイブリッドケースです。
対応機種Xperia 10 II セット内容ケース本体×1 クリア
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 衝撃をやわらげるTPU素材。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア/グレー 質量(g)60 タイプケース型 幅(cm)9 対応機種XpariaAceII 対応指紋認証 高さ(cm)18.3 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工 奥行き(cm)2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。 本製品を装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 なお、装着中は連動機能は解除することはできません。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
材質フタの表裏:EVAフォーム 厚さ(mm)約17 質量(g)77 タイプ手帳型 横幅(mm)約75 対応機種Xperia Ace II SO-41B 寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約145×160 特性耐衝撃、ストラップホール付、カードポケット付、サイドマグネット付、スタンド機能
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)