カテゴリ

  • バイク部品(2,799)
  • オフィス家具(1,115)
  • バイク純正部品(736)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(685)
  • 制御機器(445)
  • 配管・水廻り設備部材(437)
  • パソコン/周辺機器(349)
  • 切削工具(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • メカニカル部品(232)
  • 作業工具(149)
  • 事務用品(135)
  • 測定用品(127)
  • 空調・電設資材(108)
  • 農業機械(101)
  • 自動車純正部品(85)
  • 家電(79)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • トラック純正部品(68)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 電動工具(59)
  • 防犯用品(58)
  • 梱包用品(45)
  • カー用品(42)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 空圧工具(30)
  • 照明(29)
  • 物流用品(24)
  • 電気材料(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 農具(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • テープ(15)
  • 機構部品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 研磨材(14)
  • 自転車部品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 建築金物(12)
  • 手袋(9)
  • 防災用品(8)
  • 医療(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業服(7)
  • 完成車(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • マスク(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「xr」の検索結果

関連キーワード
9,078件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
Xスタンパー回転印補充インキ XR-NFNシリーズ シヤチハタXスタンパー回転印補充インキ XR-NFNシリーズシヤチハタ
419税込461
1個
当日出荷
Xスタンパー回転日付印専用の油性染料系補充インキ。
仕様スタンパー回転日付印用寸法(mm)60×110×8容量(mL)0.5(×5本)質量(g)6油性 or 水性油性染料
スライドパック FBW3590XR用スライダー THKスライドパック FBW3590XR用スライダーTHK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR用スライダー THKスライドパック FBW2560XR用スライダーTHK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW3590XR形 THKスライドパック FBW3590XR形THK(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR用スライダー THKスライドパック FBW50110XR用スライダーTHK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XRラベル 放射線インジケータ 日油技研工業XRラベル 放射線インジケータ日油技研工業
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
スライドパック FBW2560XR形 THKスライドパック FBW2560XR形THK(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターセット(EA305XR-43用) エスコヒーターセット(EA305XR-43用)エスコ
1,150税込1,265
1セット
翌日出荷
EA305XR-43用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-95
ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P omron(オムロン)ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2Pomron(オムロン)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
シリコンゴム(EA305XR-23用) エスコシリコンゴム(EA305XR-23用)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
EA305XR-23用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-03
ヒーターセット(EA305XR-42用) エスコヒーターセット(EA305XR-42用)エスコ
1,000税込1,100
1セット
翌日出荷
EA305XR-42用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-94
ヒーターセット(EA305XR-41用) エスコヒーターセット(EA305XR-41用)エスコ
760税込836
1セット
翌日出荷
EA305XR-41用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-93
ヒーターセット(EA305XR-32用) エスコヒーターセット(EA305XR-32用)エスコ
1,000税込1,100
1セット
翌日出荷
EA305XR-32用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-91
ICソケット クローズドタイプ XR2B omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2Bomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ヒーターセット(EA305XR-31用) エスコヒーターセット(EA305XR-31用)エスコ
760税込836
1セット
翌日出荷
EA305XR-31用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-90
シリコンゴム(EA305XR-32用) エスコシリコンゴム(EA305XR-32用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-32用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-05
シリコンゴム(EA305XR-22用) エスコシリコンゴム(EA305XR-22用)エスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
EA305XR-22用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-02
シリコンゴム(EA305XR-21用) エスコシリコンゴム(EA305XR-21用)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
EA305XR-21用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-01
シリコンゴム(EA305XR-12用) エスコシリコンゴム(EA305XR-12用)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
EA305XR-12用 長尺タイプ
アズワン品番65-2113-99
ヒーターセット(EA305XR-12用) エスコヒーターセット(EA305XR-12用)エスコ
2,800税込3,080
1セット
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚アズワン品番65-2113-80
ヒーターセット(EA305XR-1用) エスコヒーターセット(EA305XR-1用)エスコ
1,150税込1,265
1セット
翌日出荷
EA305XR-1用交換用部品ヒーター
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚
シリコンゴム(EA305XR-41用) エスコシリコンゴム(EA305XR-41用)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
EA305XR-41用 卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-07
シリコンゴム(EA305XR-11用) エスコシリコンゴム(EA305XR-11用)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
EA305XR-11用シリコンゴム 長尺タイプ
アズワン品番65-2113-98
シリコンゴム(EA305XR-2用) エスコシリコンゴム(EA305XR-2用)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA305XR-2用 卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-97
シリコンゴム(EA305XR-1用) エスコシリコンゴム(EA305XR-1用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-1用 卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-96
ヒーターセット(EA305XR-11用) エスコヒーターセット(EA305XR-11用)エスコ
2,300税込2,530
1セット
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚アズワン品番65-2113-79
ヒーターセット(EA305XR-2用) エスコヒーターセット(EA305XR-2用)エスコ
1,400税込1,540
1セット
翌日出荷
EA305XR-2用交換用部品ヒーター
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚
シリコンゴム(EA305XR-43用) エスコシリコンゴム(EA305XR-43用)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA305XR-43用 卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-09
シリコンゴム(EA305XR-33用) エスコシリコンゴム(EA305XR-33用)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA305XR-33用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-06
シリコンゴム(EA305XR-31用) エスコシリコンゴム(EA305XR-31用)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
EA305XR-31用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-04
ヒーターセット(EA305XR-33用) エスコヒーターセット(EA305XR-33用)エスコ
1,150税込1,265
1セット
翌日出荷
EA305XR-33用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-92
ヒーターセット(EA305XR-23用) エスコヒーターセット(EA305XR-23用)エスコ
2,950税込3,245
1セット
翌日出荷
EA305XR-23用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
ヒーターセット(EA305XR-22用) エスコヒーターセット(EA305XR-22用)エスコ
2,700税込2,970
1セット
翌日出荷
EA305XR-22用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
スライドパック FBW2560XR形 シール付 THKスライドパック FBW2560XR形 シール付THK
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から9日以内出荷
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー EA841XRシリーズ エスコバンドソー EA841XRシリーズエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ エスコシーラー(幅広型) EA305XRシリーズエスコ
18,700税込20,570
1台
翌日出荷
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10アズワン品番64-2205-67
ベアリング 93306-204XR YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-204XRYAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
シリコンゴム(EA305XR-42用) エスコシリコンゴム(EA305XR-42用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-42用 卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-08
関連キーワード
...