カテゴリ

  • バイク部品(2,784)
  • オフィス家具(1,013)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(682)
  • パソコン/周辺機器(289)
  • 配管・水廻り設備部材(283)
  • 制御機器(218)
  • 切削工具(210)
  • 事務用品(123)
  • 測定用品(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 空調・電設資材(107)
  • 農業機械(98)
  • 作業工具(95)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • メカニカル部品(66)
  • 家電(61)
  • カー用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 電動工具(32)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 農具(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 照明(18)
  • 電気材料(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 研磨材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 自転車部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 防災用品(8)
  • 手袋(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 作業服(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「xr」の検索結果

関連キーワード
6,809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
スライドパック FBW3590XR用スライダー THKスライドパック FBW3590XR用スライダーTHK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR用スライダー THKスライドパック FBW2560XR用スライダーTHK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR用スライダー THKスライドパック FBW50110XR用スライダーTHK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P omron(オムロン)ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2Pomron(オムロン)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
ICソケット クローズドタイプ XR2B omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2Bomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
スライドパック FBW2560XR形 シール付 THKスライドパック FBW2560XR形 シール付THK
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から9日以内出荷
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR形 THKスライドパック FBW50110XR形THK
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR東洋技研
42,980税込47,278
1個
当日出荷
横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
Sephia XR セフィアXR SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXRSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
確信のハイエンド。エギング専用設計リール、セフィアXR。 エギングにおいてリールに求められる要素は何か? 繰り返されるジャークに耐えうる「耐久性」。ジャークし続けるための「軽さ」。リトリーブ時の「静粛性」。 セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材「C14+」にて成型された軽量かつ高強度なボディ。 滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアII。微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。 更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジットサポートドラグ。 エギングに焦点を当てたエギング専用リールを体感あれ。
仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:9/1、夢屋スプールタイプ:S-20、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)55ギヤ比6自重(g)175最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
[EA990XR-2用] カッター替刃(ノンスパーキング) エスコ[EA990XR-2用] カッター替刃(ノンスパーキング)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
EA990XR-2用替刃
エスコ品番EA990XR-28適合本体50789165(品番:EA990XR-2)
COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ)COMPLEX XR コンプレックスXRSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。 回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。 マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。 C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。 特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
ICソケット 止め具 XR2 omron(オムロン)ICソケット 止め具 XR2omron(オムロン)
42税込46
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
この止め具は衝撃振動によるICの抜けを防止するもので980m/s2の衝撃でもICは抜けません。
材質(本体)PBT
スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 THKスライドパック FBW3590XR形 スライダ2個THK
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー対応機種iPhone XRタイプケース型材質本革+PC+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。シンプルなデザインなのでビジネスにも最適。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単です
用途iPhone Xrカバー対応機種iPhone XRタイプケース型材質本革+PC+TPU仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone XR用 カバー エアージェイiPhone XR用 カバーエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XR対応本革バックカバーケースです。上質な本革を使用した美しいケース。ケース右下に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。フレーム部分には柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱が簡単です。しっかりとしたパッケージなのでプレゼントにもオススメ。
用途iPhone Xrカバー仕様ハードカバー、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ネッサXR SHIMANO(シマノ)ネッサXRSHIMANO(シマノ)
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
ヒラメから青物まで。サーフゲームに必要な軽さとパワーを両立。サーフゲームに求められる軽さとパワーを両立したネッサ XR。小型ミノーから60g台のジグに及ぶ多様なルアーでヒラメはもちろん、青物までもターゲットに入れたラインナップ。
継数(本)3
XR50/100 ビレットアルミスイングアーム SHIFTUP(シフトアップ)XR50/100 ビレットアルミスイングアームSHIFTUP(シフトアップ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
エンゲツXR SHIMANO(シマノ)エンゲツXRSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
継数(本)2
セフィアXR SHIMANO(シマノ)セフィアXRSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
あらゆるイカ釣りを楽しみ尽くす。充実のラインナップからお気に入りの1本を。エギングといえどもその中身は幅広い。ターゲットもアオリイカだけにあらず。ヒイカからコブシメまで考えればそのサイズの幅も非常に広い。ショアからもオフショアからも。シャローからディープまで。四季折々のエギングを年中楽しむための幅広いモデルを取りそろえたのがセフィアXR。その基本性能の進化も目を見張るものがある。軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコア、軽量&高感度化をもたらすカーボンモノコックグリップ、そしてライントラブルを低減するXガイド。惜しみなく技術を注ぎ込み、作りこまれたラインナップから、是非お気に入りの一本を見つけてください。
継数(本)2
フロント用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]フロント用カメラ(XR-2用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス)フロント用カメラ(XR-2用) SRS-P14スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)56カメラ仕様フロント用
バック用カメラ(XR-2用) TANAX(タナックス)[バイク用品]バック用カメラ(XR-2用)TANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス)バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ対応製品スマートライドモニターXR-2用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43本体質量(g)84カメラ仕様バック用カメラ
XR50/100 ビレットトップブリッジセット SHIFTUP(シフトアップ)XR50/100 ビレットトップブリッジセットSHIFTUP(シフトアップ)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
フロント廻りの剛性アップ。ハンドル廻りの質感を高めます。
主な適合車種XR50/100
スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THKスライドパック レール単体 FBW2560XR形THK
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
B+COM SB6XR用 ワイヤーマイク SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 ワイヤーマイクSYGN HOUSE(サインハウス)
6,300税込6,930
1個
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ワイヤーマイク×1、ワイヤーマイク用スポンジ×1
スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THKスライドパック レール単体 FBW3590XR形THK
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)
材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR寸法B(mm)0材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコR 1/4"xR 1/4" ニップルエスコ
180税込198
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-353
R 1/8"xR 1/4" ニップル エスコR 1/8"xR 1/4" ニップルエスコ
185税込204
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-352
スライドパック レール単体 FBW50110XR形 THKスライドパック レール単体 FBW50110XR形THK(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
24 エキサイトゲーム XR SHIMANO(シマノ)24 エキサイトゲーム XRSHIMANO(シマノ)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:421タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
XR50/100  ビレットトップブリッジタンタイ (BLACK) SHIFTUP(シフトアップ)XR50/100 ビレットトップブリッジタンタイ (BLACK)SHIFTUP(シフトアップ)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
XR50/100  ビレットトップブリッジセット  (BLACK) SHIFTUP(シフトアップ)XR50/100 ビレットトップブリッジセット (BLACK)SHIFTUP(シフトアップ)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
APE/XR50/100 ビレットステムナット SHIFTUP(シフトアップ)APE/XR50/100 ビレットステムナットSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
GOLD
APE/XR VM26 ビレットマニホールドセット SHIFTUP(シフトアップ)APE/XR VM26 ビレットマニホールドセットSHIFTUP(シフトアップ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコG 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GB-4
APE/XR PC20 ビレットマニホールドセット SHIFTUP(シフトアップ)APE/XR PC20 ビレットマニホールドセットSHIFTUP(シフトアップ)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
関連キーワード
...