カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xr2a」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMH SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMHSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
FAX用紙2 ナカバヤシFAX用紙2ナカバヤシ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
A4用210mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズA4幅(mm)210長さ(m)30仕様表発色/GIII機用芯径(inch)0.5
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYHSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16H0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16H0SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
(34955)ホース、ブリーザー ニッサン(34955)ホース、ブリーザーニッサン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
(30877)ホース、トランスファー ニッサン(30877)ホース、トランスファーニッサン
799税込879
1個
5日以内出荷
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16GSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2T omron(オムロン)ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2Tomron(オムロン)
159税込175
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
超硬スーパーミニコンベックスロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスロングEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.01
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER
2,690税込2,959
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
USB充電器 FUNMAXJAPANUSB充電器FUNMAXJAPAN
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書兼保証書×1入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)保護機能あり各種認証菱形PSE
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~) SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD80 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD80SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
OKコートソリッドR付エンドミル2枚刃 岡崎精工OKコートソリッドR付エンドミル2枚刃岡崎精工
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプラジアス(コーナーR)エンドミル勾配角0表面処理OKコート刃先R(mm)0
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
85,980税込94,578
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
レーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.B0 bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.B0brembo
86,980税込95,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XR0.11.B0リペアパーツ:レバー[ベースL=16](110.7264.37)/レバー標準品[ハーフ/ショート](X98.A7.E2)/プッシュロッドセット(XR0.11.14)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式ショートレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:280材質[素材]:アルミニウム仕様:ショートレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイトピストン径:16製法:CNC削り出しハンドル径:取付部:22.2タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:無し型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可レバーレシオ:16mmオーバーホール対応:可リペア:品番:110.7264.37,X98.A7.E2,XR0.11.14,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.71
仕様ショートレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16スイッチ有無無し
ICソケット XR2 omron(オムロン)ICソケット XR2omron(オムロン)
229税込252
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール SMCXMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシールSMC
159,800税込175,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40H0 SMCステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40H0SMC
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・OリングシールSMC
189,800税込208,780
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
フォークオイルシール ATHENA(アテナ)フォークオイルシールATHENA(アテナ)
1,498税込1,648
1個
62日以内出荷
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
159,800税込175,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD63 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール XLD63SMC
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。