1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ