カテゴリ
- バイク部品(258)
- オフィス家具(157)
- 切削工具(67)
- メカニカル部品(63)
- 測定用品(55)
- バイク純正部品(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 家電(8)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電動工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 研磨材(4)
- 防犯用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- brembo(15)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- DHA Corporation(12)
- Gクラフト(23)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- NS(日進工具)(26)
- SHIFTUP(シフトアップ)(70)
- SKC(環境測定)(54)
- SWAGE-LINE(17)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- THK(9)
- エスコ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(156)
- ホンダ(28)
- マキテック(48)
- 三洋工具(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ジェットストリーム 替芯
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥389税込¥4281パック(5本)当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05インク色黒
ジェットストリーム替芯 SXR-5
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-05、SXN-150C-05質量(g)1.7先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
テクセルリンギ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂色グレー高さ(mm)90奥行(mm)88![4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526862-260417-02.jpg)
4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,660税込¥2,9261個当日出荷エスコ品番EA613XR-5材質スチール全長(mm)160二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アクアドリルEX レギュラー
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
アディダス マストハブ スリーストライプス 中わた入り オープンヘムパンツ adidas
アディダス¥9,498税込¥10,4481枚7日以内出荷マストハブ スリーストライプス 中わた入り オープンヘムパンツで、ハイブリッドな着こなしを体験しよう。動きの自由度とリラックス感を重視する方にぴったり。のんびりとした週末からアクティブな通勤まで幅広いシーンに最適。ルーズフィットによるゆったりとしたシルエットは、重ね着にも適しており、一日中着ていても快適に過ごせる。タフタ構造の採用により、生地はソフトな肌触りで持続的な快適さを実現。ダイナミックなライフスタイルをサポートする。トレーニング後のリラックスタイムや友人との外出にも、このオープンヘムデザインがコーディネートにモダンなエッセンスを加える。アディダスコミュニティのエネルギーを感じながら、スタイルと快適さの両方を追求したウェアで、自信を持って動き回るのにぴったり。仕様ルーズフィット、タフタ構造、フルレングス、中わた入りデザイン、オープンヘム混率(%)ポリエステル100性別メンズ
Q5XR 充電式LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。 ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%) ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%) 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。 スライドフォーカス機能搭載 フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル寸法(mm)157×39色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)177耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)LEDCREEパワーチップ1個防水仕様IPX4明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)照射距離(m)280(最大)照射角度(°)12-70エコロジー商品省エネ
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
スライドパック FBW3590XR形
THK(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット当日出荷から4日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
LB55 背付きベンチ1500W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000光色電球色エコロジー商品省エネ
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
スライドパック FBW2560XR形
THK(4件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット当日出荷から9日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
LB55 背付きベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526862-260417-02.jpg)