カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「xs-46」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)

    サイネージスタンド

    HAMILeX(ハミレックス)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    折り畳み可能で持ち運びに便利な傾斜タイプの簡易サイネージスタンド 機動性を追求し、パイプ形状の軽量本体、後部ローラーキャスター付き
    付属品ディスプレイ取付ねじセットキャスターの有無あり
  • PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLXS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    用途割り出し、位置決めに。
  • ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本 MCO

    ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本

    MCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン46m PC-551対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)46適合機種メーカーブラザー対応機種ブラザー:PC-551が使用できるFAX機(FAX-105CLY・FAX-300TA・FAX-300CL・FAX-300CLW・FAX-310TA・FAX-310DL・FAX-310DW・FAX-310DE3・FAX-315DL・FAX-315DW・FAX-320DL・FAX-320DW・FAX-320TA・FAX-330DL・FAX-330DW・FAX-350CL・FAX-350CLW・FAX-360DL・FAX-360DW・FAX-370DL・FAX-370DW・FAX-380DL・FAX-380DW・FAX-KJ8CL・FAX-KJ9CL)
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • LEDシーリングライト(小型・センサー付) エスコ

    LEDシーリングライト(小型・センサー付)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
    適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
  • インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプロングノブタイプ
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • XAM PREMIUM スプロケット(A4120) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A4120)

    X.A.M
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ520
  • サイネージ向けディスプレイスタンド イーゼル傾斜タイプ ~55V型 ハヤミ工産

    サイネージ向けディスプレイスタンド イーゼル傾斜タイプ ~55V型

    ハヤミ工産
    52,980税込58,278
    1台
    13日以内出荷
    ~55V型まで イーゼルタイプ、ディスプレイ高さ調整:50mmピッチ3段階可能 傾斜型 収納ホルダー付 後部ローラーキャスター 折りたたみ可
    用途サイネージ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220715●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。高さ調節ありアズワン品番68-4223-90キャスターの有無あり
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB

    ウェルコムデザイン
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB

    ウェルコムデザイン
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状USB-A プラグ寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付 ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 RS232C AC付

    ウェルコムデザイン
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル/ACアダプタ仕様●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取速度:120fps●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●ケーブル長:2.0m●読取距離:最大559mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●電気用品安全法(備考):PSE対象付属品・オプションは全て適合品●読取センサー:CMOSエリアセンサ寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状RS-232C:D-sub 9pin メス寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースRS-232CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ)

    ワークジャケット(春夏向け)

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)。開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット。パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。通年向けジャケットはC2JE8182になります。■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット。■左袖にはペン差し付き。■脇ゴムシャーリング。■袖口ボタン仕様。■軽量、制電素材採用。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.3cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能軽量、制電
  • ワークジャケット(通年向け) mizuno(ミズノ)

    ワークジャケット(通年向け)

    mizuno(ミズノ)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    綿混ストレッチ素材。開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット。パンツ(F2JF8582)/ハーフパンツ(F2JF2191)とセットでご着用いただけます。■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット ■左袖にはペン差し付き。■脇ゴムシャーリング。■袖口ボタン仕様。■制電、ストレッチ素材採用。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm。胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm。肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm。袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm。※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。 女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
    種別ジャケット
  • 2次元ハンドスキャナ オプトエレクトロニクス

    2次元ハンドスキャナ

    オプトエレクトロニクス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定
    仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m質量(g)115外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5保護構造IP42 相当出力画像:Windows Bitmap、JPEG方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション光源読み取り:電球色LED照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下動作温湿度範囲-5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60/5~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )LEDエイミング:シングルライン緑色LEDコネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メスインターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C対応コード1次元コード、2次元コード商品タイプ有線読取方式CMOS エリアセンサ最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
  • シーソフト エア REV’IT!

    シーソフト エア

    REV’IT!
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    通気性を強化した多層構造バックプロテクター「SEESOFT AIR(シーソフト エア)」。ニトリルとポリノルボルネンゴムを組み合わせた低反発ポリマー素材の多層構造を採用。衝撃が加わると各層で力を分散し脊椎への衝撃を最小限に抑えます。柔軟性のある低反発素材は背中の湾曲に沿うことで高いフィット感を実現。こちらはノーマルタイプよりベンチレーション穴が大きくて多いAIRタイプ。CE規格レベル2取得。ジャケットのサイズによって対応品番が異なりますので下記適合をご確認ください。対応ジャケットサイズ。サイズ03:テキスタイルジャケットXS・レザージャケットM46-M48。サイズ04:テキスタイルジャケットS-M・レザージャケットM50-M54。サイズ05:テキスタイルジャケットL-XXL・レザージャケットM56-M58。サイズ06:テキスタイルジャケットXYL-6XL・レザージャケットM60-M62
    ブルー/ブラック備考CE規格レベル2タイプバックプロテクター型番FPB004関連部品型番:FPG054,FPB003素材PVC(ポリ塩化ビニル)性別ユニセックス
  • 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • エレキギター弦(3セット) D'Addario

    エレキギター弦(3セット)

    D'Addario
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XSE1046-3P は、XS Electric シリーズの超極薄コーティングを採用したレギュラーライトゲージ弦のお得な3セットパック。自然な手触りと明るいトーンを維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。10-46 の標準的なゲージは幅広いジャンルに対応し、扱いやすさと安定感を兼ね備えた万能セットです。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・10-46 の標準ゲージで幅広いジャンルに対応。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも最適。・型番:XSE1046-3P。・JANコード:0019954377595。・ゲージ:Regular Light 10-46。(.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046)。・素材:XS Electric(超極薄コーティング)。・セット内容:3セット。・用途:エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSE1046-3P は、耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるギタリストに最適なレギュラーライトゲージ弦。コーティング弦の長寿命とノンコーティング弦の自然なフィーリングを両立した、扱いやすい高性能モデルです。
  • エレキギター弦(25セット) D'Addario

    エレキギター弦(25セット)

    D'Addario
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XSE1046-B25 は、XS Electric シリーズの超極薄コーティングを採用したレギュラーライトゲージ弦のお得な25セットパック。コーティング弦とは思えない自然な手触りと明るいトーンを維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。10-46 の標準的なゲージは幅広いジャンルに対応し、扱いやすさと安定感を兼ね備えた万能セットです。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・10-46 の標準ゲージで幅広いジャンルに対応。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・大量使用に便利な25セット入りバルクパック。・型番:XSE1046-B25。・JANコード:0019954386566。・ゲージ:Regular Light 10-46。(.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046)。・素材:XS Electric(超極薄コーティング)。・セット内容:25セット。・用途:エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSE1046-B25 は、耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるギタリストに最適なレギュラーライトゲージ弦。交換頻度の高いプレイヤーやスタジオ常備用としても非常に便利な高コストパフォーマンスモデルです。
  • エレキギター弦(3セット) D'Addario

    エレキギター弦(3セット)

    D'Addario
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    超薄膜コーティングにより高い耐久性と自然な手触りを両立した XS Electric エレキギター弦。Super Light Top Regular Bottom の 009-046 は軽快な高音弦と安定した低音弦のバランスが良く、幅広いジャンルに対応。明瞭なアタックと安定したチューニングを備え、3セットパックで交換頻度の高い奏者にも適した仕様。 。・エレキギター弦(XS Electric/コーティング) 。・高耐久超薄膜コーティング 。・自然な手触りと明瞭なアタック 。・安定したチューニングと豊かなサステイン
    素材プレーン弦(スチール)、巻線弦(ニッケルプレーテッドスチール)、六角芯スチールコアゲージ009-046(.009/.011/.016/.026/.036/.046)
  • 非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
  • エレキギター弦 D'Addario

    エレキギター弦

    D'Addario
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XSE1056 は、7弦ギター向けに設計された XS Electric シリーズのライトゲージセット。超極薄コーティングにより、コーティング弦とは思えない自然な手触りと明るいトーンを維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。10-56 のバランスの良いゲージは、7弦特有の低音域をしっかり支えつつ、リードプレイにも対応できる扱いやすいテンションです。・XS Electric シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・10-56 のライトゲージで扱いやすく幅広いジャンルに対応。・7弦ギターの低音域をしっかり支える安定したテンション。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びにくく、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・型番:XSE1056。・JANコード:0019954388317。・ゲージ:Light 7-String 10-56。(.010 / .0135 / .017 / .026 / .036 / .046 / .056)。・素材:XS Electric(超極薄コーティング)。・用途:7弦エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSE1056 は、7弦ギターで耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるプレイヤーに最適なライトゲージセット。低音の安定感と高音域の明瞭さを両立した、扱いやすい高性能モデルです。
  • ボーダレスデッキパンツ GRACE ENGINEER’S

    ボーダレスデッキパンツ

    GRACE ENGINEER’S(1件のレビュー)
    7,090税込7,799
    1着
    6日以内出荷
    ストレスを感じることがない高いストレッチ性のデニム生地を使用。名前の通り、着るシーンや着る人の性別・年代などを選ばずに着て頂けるウェア。ヒップオープンファスナーを採用したので、お手洗い時のあのストレスから遂に解放されます。ギミック溢れる収納が豊富で、仕事での快適性を考えるだけでなく、普段からこれを着て過ごしたくなる便利さも追求しました。仕事でも遊びでも着たくなる、まさに今の時代に沿ったボーダレスなウェアです。
    種別デッキパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能ストレッチ
  • コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー付、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレストその他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1170~1270奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ(8極タイプ) XS2

    Aratas(旧:omron)
    3,798税込4,178
    1個
    61日以内出荷
    仕様DC用保護構造IP67(IEC529)
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    61日以内出荷から115日以内出荷