カテゴリ

  • オフィス家具(1,067)
  • バイク部品(679)
  • パソコン/周辺機器(565)
  • 切削工具(411)
  • 空調・照明・電設資材(397)
  • 作業服(378)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(373)
  • 制御機器(371)
  • 家電(220)
  • 手袋(130)
  • 測定用品(102)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 作業工具(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(93)
  • 事務用品(84)
  • 建築金物(71)
  • 電気材料(67)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 学童・教育用品(58)
  • カー用品(54)
  • 清掃用品(53)
  • 農業機械(53)
  • 機構部品(46)
  • メカニカル部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 自動車補修部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 自転車部品(33)
  • 住設機器(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 厨房用品(26)
  • 卓上消耗品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全用品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 電動工具(17)
  • 物流用品(16)
  • 医療(14)
  • 防災用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 溶接用品(12)
  • 日用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 空圧工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • マスク(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 保管用品(8)
  • 介護用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 縫製用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)

「xs」の検索結果

6,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット KNIPEX(クニペックス)

    002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)質量(g)264基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
  • 替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XS

    Peacock(尾崎製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6
  • 太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4 omron(オムロン)

    太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
  • コロターンXS サンドビック

    コロターンXS

    サンドビック
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
    材種1025
  • XS2U 圧着コンタクト omron(オムロン)

    XS2U 圧着コンタクト

    omron(オムロン)
    44税込48
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)19公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • XS カッター デザインフィル(ミドリ)

    XS カッター

    デザインフィル(ミドリ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)13公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
  • チップ XS 富士元工業

    チップ XS

    富士元工業
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬M20種使用コーナー数4エッジ形状ホーニングエッジ
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
  • ミニホッチス HD-10XS/LB MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニホッチス HD-10XS/LB

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    769税込846
    1個
    当日出荷
    付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトブルー質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)10表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)8表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
  • 丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
  • XS コンパクトパンチ デザインフィル(ミドリ)

    XS コンパクトパンチ

    デザインフィル(ミドリ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズの2穴パンチです。コピー用紙5枚程度の穴あけが可能ながら、使用後は折りたたむことで全長67mmとペンケースに収まるほど小さくなります。
    質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〔収納時〕28×67×17.5 〔使用時〕56×109×45素材ポリカーボネート・POM・スチール
  • Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアス

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01
  • チップ DNMG-XS 京セラ

    チップ DNMG-XS

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ミニホッチス HD-10XS/LG MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニホッチス HD-10XS/LG

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトグリーン質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
  • Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアス

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
  • ミニホッチス HD-10XS/P MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニホッチス HD-10XS/P

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    付属品No.10-1M 本体約50本装填ピンク質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
  • コロターンXSインサートバー サンドビック

    コロターンXSインサートバー

    サンドビック
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
    材種1025
  • カラーインク / ラベルセット XS-20L Canon

    カラーインク / ラベルセット XS-20L

    Canon
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    カラーインク/ラベルセット。スクエアフォーマットシール。
    仕様印画エリア(デフォルト):(約)65×65(mm)対応機種SELPHY SQUARE QX10用紙サイズ(幅×高さ)(mm)約72×85
  • CoroTurn(R) XS 超硬ブランク サンドビック

    CoroTurn(R) XS 超硬ブランク

    サンドビック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ TNMG-XS 京セラ

    チップ TNMG-XS

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • XS カッタ― デザインフィル(ミドリ)

    XS カッタ―

    デザインフィル(ミドリ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのカッターです。手の動きに合わせて軽やかに切りやすい手のひらサイズ。「右利き」「左利き」、どちらでも使いやすくデザインされています。
    材質本体:ポリカーボネート・POM、刃:SK-2 鋼材質量(g)7
  • チップ CNMG-XS 京セラ

    チップ CNMG-XS

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG XS 京セラ

    チップ SNMG XS

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG XS 京セラ

    チップ CNMG XS

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ)

    XS セラミックカッター

    デザインフィル(ミドリ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れ、安全性の高いセラミック刃を内蔵したカッターです。持ち運びに特化した極小サイズかつ刃先が丸く安全性の高い仕様にこだわりました。封筒の開封や紙の切り抜きなど、ちょっとした日常使いから、仕事先でのカット作業、ダンボールの開梱などにもおすすめです。
    材質本体:ポリカーボネート・POM 刃:セラミック質量(g)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×46×12
  • Kingston XS1000 外付けSSD レッド プリンストン

    Kingston XS1000 外付けSSD レッド

    プリンストン
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
    仕様NAND:3D付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5レッド質量(g)28.7温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)インターフェースUSB3.2Gen2
  • Xsミルジオボール NACHI(不二越)

    Xsミルジオボール

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
    刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
...