2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート)) 接続方式10GBASE-T 材質メタル ファンなし
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

XS508M 10GBASE-Tを8ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応
仕様●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●スイッチング容量:160Gbps●パケットフォワーディング:104.1Mpps●パケットバッファメモリー:128KB●MACアドレステーブルサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B 質量(kg)1.49 区分D ポート数100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45:7、10GBASE-T(10G/1G) :1、10G SFP+10G/1G SFP+×1(コンボポート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43.2 最大消費電力(W)39 設置方法デスクトップ/ラックマウント 騒音レベル(dB(A))22.5(@25℃) LED電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ 動作温度(℃)0~50 ファン冷却:低ノイズファン×1 ジャンボフレーム最大9K 伝送速度(Gbps)80(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 MTBF(時間)1145157(@25℃)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷