カテゴリ
- バイク部品(97)
- 作業工具(43)
- 測定用品(41)
- オフィス家具(36)
- 制御機器(20)
- 農業機械(18)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク純正部品(10)
- 介護用品(10)
- 家電(8)
- 防災用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- カー用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(5)
- ALBA(アルバ)(10)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(10)
- CKD(36)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- KEDO(6)
- KITACO(6)
- NAC(長堀工業)(10)
- NTB(11)
- SMC(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- カーメックス(11)
- プラス[家具](13)
- 松永製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロータリハンドル XT2、XT4 サーキットブレーカ用
ABB¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●ロータリーハンドル作動機構標準調整式 L:500 mm 、南京錠装置付き、ドアインターロック式 C 固定式 - プラグイン XT2-XT4 。●コード番号:192-0916アズワン品番65-7839-63
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
TX T型 レンチ
エイト¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能
エレコム(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。色ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能750/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約34ボタン数6個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日ホイール数1個電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
TONE T形トルクスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ショートトルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥949税込¥1,0441個当日出荷T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT
大同メタル工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から4日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
清&浄 名優オートシューカバー
Meilleur¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷クリーン状態を維持したい場所でたいへん便利な自動シューズカバー機です。簡単な操作で5秒間で装着できます。スマートな使い心地です。耐久性に優れ管理も容易で経済的です。本体に550回分(275足分)のPVCフィルムがあらかじめセットされています。用途クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。医療機器や食品製造現場に。研究や検査施設内の清潔区域立に。トラスコ品番819-2455質量(kg)21アズワン品番64-3951-032018年トラスコ掲載ページ6 0333
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,078~税込¥1,186~1個当日出荷から5日以内出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1/2″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
3/8″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。寸法L2(mm)17先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)49差込角(inch)3/8外径d(Φmm)17.8
防犯盾アルテクト
HARAX(ハラックス)¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷不審者や害獣から身を守るアルミ製防犯盾。店舗や学校に置ける小型サイズで、女性も軽々持て機動性があります。グリップは二カ所ありしっかり持つことが可能で、視野を確保するための覗き穴が2箇所あります。包丁に2kgのウェイトをつけ1mの高さから自然落下させ、未貫通用途護身・防犯用に質量(kg)1.5色陸上自衛隊オリーブドラブ材質(本体)アルミ合金塗装焼付塗装本体寸法(cm)48.4×37.9
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ寸法L2(mm)16先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)28差込角(inch)1/4外径d(mm)11.6
ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX
ベッセル¥629税込¥6921本当日出荷狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25サイズ規格ミリ
エポコートエクストラ継手 チーズ x Tシリーズ
東尾メック¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
汎用エンジンポンプ 2インチ
ホンダ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。全長(mm)485出力(kW)2.6最高回転数(min-1[r.p.m])3600全幅(mm)365全高(mm)425口径(Φmm)50全揚程(m)32使用燃料自動車用無鉛ガソリン吐出量(L/min)620連続使用時間(分)満タン:102燃料タンク容量(L)2エンジンタイプGX120T2エンジンメーカーホンダ
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷から91日以内出荷強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。先端形状いじり止めトルクス
1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷ロングタイプのトルクスビットソケットセット。先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
ウッディトルクスドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
圧着工具セット
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(1個)9日以内出荷OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘスクローブソケット3TXT HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷トルクスねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
IXIL TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー X55
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)370形状スラッシュ コーン質量(kg)1 .7タイプマフラー:X55SS適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式コンプリートマット ポリッシュ
空油圧リベットツール
ポップリベット・ファスナー¥439,800税込¥483,7801台当日出荷高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら