防犯盾アルテクト

防犯盾アルテクト - HARAX(ハラックス)防犯盾アルテクト - HARAX(ハラックス)防犯盾アルテクト - HARAX(ハラックス)防犯盾アルテクト - HARAX(ハラックス)防犯盾アルテクト - HARAX(ハラックス)

不審者や害獣から身を守るアルミ製防犯盾。
店舗や学校に置ける小型サイズで、女性も軽々持て機動性があります。
グリップは二カ所ありしっかり持つことが可能で、視野を確保するための覗き穴が2箇所あります。
包丁に2kgのウェイトをつけ1mの高さから自然落下させ、未貫通

用途
護身・防犯用に
質量(kg)
1.5
色
陸上自衛隊オリーブドラブ
材質(本体)
アルミ合金
塗装
焼付塗装
本体寸法(cm)
48.4×37.9
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03483826XT-4838
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする