ヘスクローブソケット3TXT HP

ヘスクローブソケット3TXT HP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

トルクスねじの締付け・緩め作業用です。

用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067814813TX-T45HP864-230567T45
¥1,570
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
067816823TX-T40HP864-230367T40
¥1,530
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
067820773TX-T10HP864-229255T10
¥1,395
¥939
¥1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
067826013TX-T55HP864-230967T55
¥1,770
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
067832223TX-T50HP864-230767T50
¥1,570
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
067835293TX-T27HP864-229955T27
¥1,470
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
067839583TX-T15HP864-229355T15
¥1,395
¥939
¥1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
067860223TX-T30HP864-230167T30
¥1,470
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする