【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
極数2
シリーズSB50
定格電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス・メス共有
仕様ヘビーデューティパワーコネクタキット
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)30
電圧(V)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60
質量(kg)7.3
タイプ単結晶セル×2pcs
ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55
質量(kg)4.6
タイプ単結晶セル×4pcs
ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)120
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル2枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
パネル4枚
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)
タイプセル:TOPCon単結晶シリコン
電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22
定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)
変換効率(%)電力:0.25
寿命最大:30年、90%
保証期間5年
防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68
係数両面受光:80%±5%
周囲温度(℃)推奨:-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4
動作電圧(V)最適:43
コネクタタイプXT60
動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60
質量(kg)6.9
出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力200W
保証期間12ヶ月
定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMax
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~65
出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
1枚
¥65,273
税込¥71,800
6日以内出荷
関連キーワード