23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:58.4cm(23型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード