「xvsv9」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリックボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器 XVS72シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から83日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オプション 壁取付プレート
適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音報知器 シグナルホン BMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
電子音警報器 XVS96シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器 XVS96シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
トークナビ2 ユニットトークナビ2ユニット(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質ABS樹脂トラスコ品番416-8101質量(kg)0.6(乾電池除く)電源単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
音声合成警報機 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)音声合成警報機アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
大型積層式LEDタワーライト アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型積層式LEDタワーライトアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から113日以内出荷