18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Idec XWシリーズ。このIdec XWシリーズ非常停止用スイッチのセーフブレイクアクションにより、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべてのNCコンタクトが開状態になります。 この22 mm取り付け穴の非常停止用スイッチは、プッシュターン又はプッシュプルリセット方式でスイッチをリセットできるという特有の特長を備えています。 このスイッチは、最大4 NCコンタクト構成で使用可能です。汚れが蓄積しにくい新しい滑らかなボタンオプションが用意されています。IP65 UL認定、c-UL認定、EN適合
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●供給電流:15mA●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7111 アズワン品番65-7836-65
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)38
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1台
8,098 税込8,908
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)S-8080スイッチ1点防水1点
仕様配線なし 適合Φ22スイッチ用ボックス 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 寸法(mm)80×80 質量(g)340 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂 適合ボックスC8B-110S
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線なし 適合Φ22スイッチ用ボックス 寸法(mm)85×95D 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂 適合ボックスD9B-330N
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様配線あり 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 寸法(mm)64×80 質量(g)440 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂 取付可能スイッチXW1E-LV412Q4MR (C1S-722R)
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配線あり 形状非常停止スイッチ 頭径Φ40 寸法(mm)80×80 質量(g)490 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード