カテゴリ
- オフィス家具(939)
- 制御機器(204)
- 測定用品(15)
- 自動車純正部品(11)
- 安全標識(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自転車部品(5)
- 保管用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(9)
- IDEC(和泉電気)(17)
- INTERPLAN(5)
- IPF(3)
- LION (ライオン事務器)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- omron(オムロン)(164)
- PISCO(ピスコ)(4)
- RIDEA(5)
- STMicro(3)
- SUS(エスユーエス)(7)
- TRUSCO(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- エスコ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(927)
- グリーンクロス(10)
- ニッサン(11)
- プラス[家具](5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から109日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)
Aratas(旧:omron)¥84~税込¥92~1個当日出荷から91日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
XW4M _ XW4N ソケット 4 2列 錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数4列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N ソケット 4 1列 錫めっきタイプ
omron(オムロン)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数4列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷から91日以内出荷用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数16列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数16列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
NORMAホースバンド
コクゴ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.5mm
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。3色+シャープペン用途シャープペン付き3色ボールペン種別油性材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー質量(g)14本体寸法(mm)18×13×144芯径(mm)(シャープ芯)0.5インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5芯硬度HB色数3色+シャープペン商品タイプ本体
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/鍵リセット取付穴径(Φmm)22
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥5,698~税込¥6,268~1本翌日出荷から21日以内出荷3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ビクーニャ 多機能ペン3+S 0.7mm
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ピクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。書いた瞬間の”軽やかさ”を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度とそれを制御する先端機構の働きが担っています。ピクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な”黒”を実現。鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。用途シャープペン付き3色ボールペン種別油性材質(前軸)再生PC、(後軸・ノック)PC、(スライダー)POM、(グリップ)エラストマー質量(g)14本体寸法(mm)18×13×144インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7芯硬度HBボール径(Φmm)(ボールペン)0.7、(シャープペンシル)0.5色数3色+シャープペン商品タイプ本体
パックビクーニャ多機能ペン
ぺんてる(アストラム)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷シャープペン付き3色ボールペン/なめらかインキ搭載/指とのフィット感を高め、より滑りにくい形状の指紋ピッチグリップを採用/シャープペンシルは後端ノック方式を採用仕様黒・赤・青/ポリシース仕様色ブラック軸繰り返し・詰め替え対応
LEDユニット
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
導電性ワークチェアー(足掛)
エスコ¥54,800税込¥60,2801脚翌日出荷足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
スタンドワークチェアー(足掛)
エスコ¥49,500税込¥54,4501脚翌日出荷レバー式上下調節機構。背にフレーム付。材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪質量(kg)8.1キャスター自在×4張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)サイズ(Φmm)545×410×495~680(H)脚幅(mm)545
導電性ワークチェアー
エスコ¥47,000税込¥51,7001脚翌日出荷足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
アルミキャスターゲート(X) 両開 2.0m高
ゲート工業¥239,800税込¥263,7801セット(2台)5日以内出荷【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)2000タイプ両開きキャスター100Φ自在ゴムキャスター
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型
ダイケン¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型
ダイケン¥77,980税込¥85,7781セット4日以内出荷片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
LB55 背付きベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合![Je保管庫 配線ベース プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879074-170512-02.jpg)
Je保管庫 配線ベース
プラス[家具]¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のパーソナルロッカー用配線ベースです。 パーソナルロッカーに配線が必要な場合はこちらをお求めください。 パーソナルロッカーの庫内で電源確保するには事前にOAタップなどの準備が必要です。 キャビネットを水平に保つアジャスター付き。 六角レンチで簡単に調整できます。材質スチール(樹脂焼付塗装)機能アジャスター付(0~25mm)アジャスター付(0~25mm)
LB55 背なしベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥86,980税込¥95,6781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1800W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1500W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷消費電力(W)3.4定格電圧(V)100相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)120.5入力電流(mA)58光束(Lm)410配光角度(°)100光色電球色グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![[EA809XW-4用] サンドペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76565406-220415-02.jpg)















![Je保管庫 配線ベース プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879074-170512-02.jpg)