カテゴリ
- 物流用品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 機構部品(19)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 保管用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 作業服(3)
- 理美容(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター(37)
- 千代田通商(17)
- コガネイ(16)
- CKD(11)
- イノアック(9)
- 黒田精工(8)
- タカノ(7)
- 大阪魂(7)
- テンテキャスター(6)
- エスロン(5)
- エスコ(4)
- オーエッチ工業(4)
- TRUSCO(4)
- 日本緑十字社(4)
- ヨドノ(4)
- 阪上製作所(4)
- 昌栄産業(4)
- サンコーテクノ(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y-105」の検索結果

ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(15本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から翌々日出荷独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
玉掛ワイヤーロープ標識
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から11日以内出荷仕様4mmΦ穴×4材質硬質エンビ形状標識厚さ(mm)1区分玉掛ワイヤーロープ標識取付方式穴4
ラシャ鋏ケース
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。トラスコ品番856-3567材質牛ヌメ革形状ラシャ鉄、カッターケース幅(mm)105高さ(mm)310質量(g)110奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
ラボジャッキ SwissBoy
三商¥53,980税込¥59,3781個当日出荷酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。材質アルミニウム
耐熱土瓶8号 茶釉
ヤマキイカイ¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷漢方薬などを煎じるときは薬に影響が出ない直火可能な土瓶がおすすめです。 陶器ならではの保温性と遠赤外線効果で効率よく薬草の成分を煎じ出します。幅(mm)145直径(Φmm)220高さ(mm)140
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(15本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
耐熱土瓶8号 黒釉
ヤマキイカイ¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷漢方薬などを煎じるときは薬に影響が出ない直火可能な土瓶がおすすめです。 陶器ならではの保温性と遠赤外線効果で効率よく薬草の成分を煎じ出します。幅(mm)145直径(Φmm)220高さ(mm)140
ポリウレタンベルト40mm1P W110
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷材質ポリウレタン質量(g)285ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1250バックル1ピンベルト厚(mm)5
チェーンソー用ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥569税込¥6261本4日以内出荷チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。形状丸型目の粗さ中目適合材鉄
ポリウレタンベルト40mm1P W110
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷強度があるポリウレタン素材。金具のバックルなので折れる心配なし。材質ポリウレタン幅(mm)40奥行(mm)5縦(mm)1250バックル1ピン
ポリウレタンベルト40mm1PW110
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷材質ポリウレタン色オレンジ質量(g)285ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1250バックル1ピンベルト厚(mm)5
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥11,980~税込¥13,178~1袋(50本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応