カテゴリ
- 機構部品(10)
- 切削工具(7)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タカノ(7)
- エスコ(5)
- サンドビック(2)
- ユキワ精工(2)
- グローベン(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 三木プーリ(1)
- レイメイ藤井(1)
- ユニット(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-116」の検索結果

ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
EY型コレット(EY11型)
ユキワ精工¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別AA級質量(g)6振れ精度(μm)5
コハコネオペンケースM
レイメイ藤井¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷片手でも簡単開閉マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすいペンケース隠しマグネットで片手でも簡単に開閉可能。ふたが大きく開いて中身が見やすく、中身の取り出しもスムーズに行えます。軸径12mmのペンなら約25本、軸径10mmのペンなら約30本収納可能な大容量ペンケースです。内側にはゴム口のメッシュポケットが付いているので、付箋や消しゴムなどを分けて収納することができます。ペンケースの内側にスマートフォンをセットすれば、スマホ立てとして使用することもできます。仕様メッシュポケット材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×48×93
EY型コレット(EY11型)
ユキワ精工¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。種別標準品A級質量(g)6振れ精度(μm)10
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷から4日以内出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
Y.S.PARK ワインディングコーム YS-116EX
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥859税込¥9451本3日以内出荷YS-115EXのピンテールバージョン材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:85全長(mm)225
表面実装用横型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)32日以内出荷表面実装用ソケットの横型タイプです。 相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。 1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。材質ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3~0.45絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
16mmクイックエルボ
グローベン¥479税込¥5271個当日出荷16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
16mmチューブホルダー(10個入)
グローベン¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷16mmチューブの固定が簡単にできます。用途自動散水用のチューブ固定部材にトラスコ品番809-2612材質ポリプロピレン樹脂適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
スミポリゴン GND型カセット
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
SumiReamer ホルダ
住友電工ハードメタル¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から6日以内出荷高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
フォークダストシール Φ31,75
アリート(ariete)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.077。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:。純正品番:[APRILIA:8203191]。タイプ:Y TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ31[31,75 x 42,8/48 x 7,6/11,6]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42,8/48。内径:31。フォーク径:Φ31mm。高さ:7,6/11,6。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:50SX 00-06材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ31[31,75×42,8/48×7,6/11,6]高さ(mm)7,6/11,6タイプY TCL径(Φmm)フォーク:31外径(mm)42,8/48内径(mm)31
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥809税込¥8901個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥669税込¥7361個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥619税込¥6811個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL116B トナー(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832407-190307-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL116B トナー(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合XL-C8350種別リターン式対応機種XL-C8350印字枚数約10000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト





































![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士通対応 CL116B トナー(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832407-190307-02.jpg)