カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,345)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y-12 smc」の検索結果

ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
S Series(SS5Y5-12SVB)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-12SVAN)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SQB)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-12SNC)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SNA)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SFA)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SVAN)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12SQ)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
S Series(SS5Y3-12SFAN)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y3-12SEBN)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12SDAN)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12SDA)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-12SVBN)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SQA)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-12SEA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン
...