カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- バイク純正部品(35)
- 自動車純正部品(20)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(16)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車部品(5)
- 空圧工具(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- MAZDA(マツダ)(15)
- CKD(11)
- 三菱(9)
- 黒田精工(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 東空販売(5)
- 内外電機(4)
- 三木プーリ(4)
- BEET(4)
- THK(3)
- トヨタ(3)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(3)
- 岩田製作所(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- サンコー(三甲)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-280」の検索結果

山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
コンパクトタオル掛け
ベストコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け 干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい 支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ 組立時工具不要材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)約515×300×595色ライトグレー質量(g)約900耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
保護キャップ 丸 (30個入) 灰
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981袋(30個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰厚さt(mm)1.5
サラダ容器 バイオ フェイスオン 16-60B リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷サラダに。環境対応素材。売場の吸引力を高める!?サラダの顔見せブーム再来。※蓋は別売り。材質バイオPET寸法(mm)163×163×60容量(mL)[満杯容量]1058、[首下]777質量(g)15
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥359,800~税込¥395,780~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
KPUグルービー
ケイワーク¥3,898税込¥4,2881足5日以内出荷ニット素材をKPUで補強し、強度と安定感を高めています。履き口にスパンデックスを使用しているので、足当たりが柔らかくフィット感抜群です。視認性を確保するために、反射素材を各所に使用しています。材質ポリエステル・KPU・EVA・合成ゴム形状ローカット材質(先芯)鉄製甲被タイプ紐タイプ
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個7日以内出荷仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSOP最小負荷電流(mA)120最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)350最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5