カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(7)
- 自転車部品(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- 三菱(9)
- 黒田精工(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BEET(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- THK(2)
- TRUSCO(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 阪上製作所(2)
- ラフアンドロード(2)
- KSフィルター(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- RS PRO(2)
- オリエンタル塗料(2)
- 大阪魂(2)
- アサダ(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y-280」の検索結果

山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
コンパクトタオル掛け
ベストコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け 干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい 支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ 組立時工具不要材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)約515×300×595色ライトグレー質量(g)約900耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
サラダ容器 バイオ フェイスオン 16-60B リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷サラダに。環境対応素材。売場の吸引力を高める!?サラダの顔見せブーム再来。※蓋は別売り。材質バイオPET寸法(mm)163×163×60容量(mL)[満杯容量]1058、[首下]777質量(g)15
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥359,800~税込¥395,780~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
KPUグルービー
ケイワーク¥3,898税込¥4,2881足5日以内出荷ニット素材をKPUで補強し、強度と安定感を高めています。履き口にスパンデックスを使用しているので、足当たりが柔らかくフィット感抜群です。視認性を確保するために、反射素材を各所に使用しています。材質ポリエステル・KPU・EVA・合成ゴム形状ローカット材質(先芯)鉄製甲被タイプ紐タイプ
ラフライディングスニーカー
ラフアンドロード¥10,980税込¥12,0781足3日以内出荷から6日以内出荷日常使いもライディングにも使用可能な万能スニーカーです。斜めに大きく開くファスナーは脱着を容易にし、ファスナーが外側についているので車体を傷める心配はありません。用途スニーカー
ラフエアスルーRDスニーカー
ラフアンドロード¥11,980税込¥13,1781足6日以内出荷メッシュハイカットスニーカーが通気性をアップしてリニューアル。バイクに乗るための機能をギュッと凝縮。蒸れないメッシュスニーカーが更なる通気性を携えカムバック。ツーリング等で名所・旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザインの、オンライドとオフライド仕様。メイン素材は、酷暑の夏でも涼しく快適なメッシュ素材採用。斜めに大きく開くファスナーは靴ひもをほどく必要がなく脱ぎ履きのしやすさが抜群です。しかも外側ファスナー仕様なので車体を傷つける心配がありません。踵にはリフレクターを装備し、視認性を確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れ車体をホールドしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは、幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。また表面に凹凸のある立体カップインソールを採用し、通気性とクッション性を高め快適さが向上。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです。[機能紹介]。・メッシュ仕様。・外側ジッパー仕様。・くるぶしプロテクション(内外)。・左足シフトガード。・ベンチレーション。・リフレクター。・立体カップインソール素材本体/ポリエステルメッシュ、コットン足囲3E
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
レバッチファイル
コクヨ(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊当日出荷チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。サイズA4タテ仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール