カテゴリ

  • 農業機械(160)
  • バイク純正部品(132)
  • 自動車純正部品(89)
  • 自転車部品(42)
  • 制御機器(41)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • オフィス家具(25)
  • 機構部品(24)
  • 物流用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(13)
  • 事務用品(11)
  • 医療(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「y-29」の検索結果

711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト プロペラ (Y029) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (Y029)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • とって付きゴミ袋 日本サニパック

    とって付きゴミ袋

    日本サニパック(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20枚)
    当日出荷
    半透明のとって付きゴミ袋。
    入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シ-ル(オイル)  92049-Y029 Kawasaki

    シ-ル(オイル) 92049-Y029

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-Y029
  • SPI-Y29シフトポジションインジケーター プロテック

    SPI-Y29シフトポジションインジケーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    仕様型式:42P1 海外モデル適合FAZER8/FZ8 10-12
  • リーズロック ニッサチェイン

    リーズロック

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
    用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    78,780税込86,658
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • 熊よけ鈴  ロック式カラビナ付き 中林製作所

    熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き

    中林製作所
    899税込989
    1個
    欠品中
    紛失しにくいロック式カラビナ付
    用途軽量真鍮製熊よけ鈴に材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115質量(g)約45
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ハブエンドキャップセット CAPTAIN STAG

    ハブエンドキャップセット

    CAPTAIN STAG(19件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm
    材質ポリプロピレン寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)

    TY-Rap
    79,980税込87,978
    1袋(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
  • クイックスタンパー イラスト入り FAX済 サンビー

    クイックスタンパー イラスト入り FAX済

    サンビー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鮮明にくっきり押せる。サンビーの角型イラスト入りスタンパー
    コード43391516インク色印面サイズ(mm)13×42アズワン品番65-0441-97
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

    TY-Rap
    67,980税込74,778
    1袋(500本)
    当日出荷から翌日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    SYバンド(右巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • タイヤチューブ・英式バルブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・英式バルブ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    英式バルブチューブです。パンク修理の交換に。
  • 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全

    防寒用安全長靴 777防寒

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
    用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴機能耐滑性、防寒筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴
  • モールエンド 外山電気

    モールエンド

    外山電気
    5,798税込6,378
    1袋(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    終端部の閉そくに用いる金具です。
    形状エンド
  • 仏多当 御霊前 マルアイ

    仏多当 御霊前

    マルアイ
    60税込66
    1枚
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    内容中袋付
  • 本折多当御霊前10枚 マルアイ

    本折多当御霊前10枚

    マルアイ
    469税込516
    1袋(10枚)
    当日出荷
    弔事全般の金包みとして主に通夜・告別式の際に最適な多当です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。本体原紙には大礼風の和風用紙を使用してます。「御霊前」の文字が墨色で印刷されています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。
    寸法(mm)サイズ:106×190内容10枚入(中袋付)
  • 本折多当 御仏前 マルアイ

    本折多当 御仏前

    マルアイ
    38税込42
    1個
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとして最適な多当です。「御佛前」の文字が墨色で印刷されています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。
    付属品中袋付(無地)
  • 円筒錠ラッチ 玄関錠用 ハイロジック

    円筒錠ラッチ 玄関錠用

    ハイロジック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
  • トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • タイヤチューブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    自転車タイヤチューブです。パンク修理の交換に。
    材質合成ゴム
  • 1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4"チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
    用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
  • 肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm CAPTAIN STAG

    肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
    材質合成ゴム
  • パンクに強いチューブ・英式バルブ 厚さ1.2mm CAPTAIN STAG

    パンクに強いチューブ・英式バルブ 厚さ1.2mm

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    空気が漏れにくい厚手のチューブです。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タイヤチューブ・仏式バルブ CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・仏式バルブ

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。
    材質合成ゴム
  • 肉厚チューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125・厚さ1.5mm CAPTAIN STAG

    肉厚チューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125・厚さ1.5mm

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
    材質合成ゴム
  • タイラップ結束バンド ABB

    タイラップ結束バンド

    ABB
    72,980税込80,278
    1袋(500個)
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
  • SFY看板 セフテック

    SFY看板

    セフテック
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    幅285mmのスリムサイズ看板です。 蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
    タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
...