カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「y-292」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーズロック ニッサチェイン

    リーズロック

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
    用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • 1/4"チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4"チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応
    用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • チャージングホースプラス2 アサダ

    チャージングホースプラス2

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • TKG アルマイト シフォンケーキ型底取 TKG

    TKG アルマイト シフォンケーキ型底取

    TKG(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム品名・タイプシフォンケーキ型
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    32日以内出荷
    適合LED保安灯種別蓄電池本数1電池ニッケル水素蓄電池
  • LEDローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135光束(Lm)450光色昼白色明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光反射板プラスチック(ブラック)エコロジー商品省エネ
  • ステイ 5VY-26292-12 YAMAHA(ヤマハ)

    ステイ 5VY-26292-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷