カテゴリ

  • バイク純正部品(99)
  • 農業機械(75)
  • 自動車純正部品(53)
  • 制御機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 梱包用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 事務用品(8)
  • 医療(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「y-301」の検索結果

409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70 AMPHENOL

    Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8 AMPHENOL

    Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]耐熱温度(℃)-50~+150
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
    用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    (1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
  • 厨房シューズ 先芯入り 住商モンブラン

    厨房シューズ 先芯入り

    住商モンブラン(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • サイクル扇専用速度調節器 三菱電機

    サイクル扇専用速度調節器

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係

    日本緑十字社
    989税込1,088
    1組(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式ステッカー材質アルミステッカー
  • ニュー ユーティリティカート(ガード付) TKG

    ニュー ユーティリティカート(ガード付)

    TKG
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    車輪(天然ゴム製):Φ90×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板 ポリプロピレン ポール ABS ガード スチール積載荷重:200kg棚間隔:上段 270 下段 555中棚有効間口:690
    材質ポリプロピレン ABS
  • ディスプレイパーツ ニッサチェイン

    ディスプレイパーツ

    ニッサチェイン
    6,798税込7,478
    1箱(5パック)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ベルト用フック スチールリング 横掛け

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    769税込846
    1個
    当日出荷
    面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
    トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング横掛け
  • クッションフロア スタイルフロア 富双合成

    クッションフロア スタイルフロア

    富双合成
    19,980税込21,978
    1巻
    5日以内出荷
    幅広く使える、クッションフロアのスタンダード。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。菌・カビを抑制、防炎素材。裏面マス目印刷有
    用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)1.8長さ(m)20耐熱温度(℃)60
  • 定温乾燥器 DYシリーズ アズワン

    定温乾燥器 DYシリーズ

    アズワン
    115,999税込127,599
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
  • 白唐津石焼 箸置 エムズジャパン

    白唐津石焼 箸置

    エムズジャパン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    材質陶磁器寸法(幅W×奥行D)(mm)45×35TKG品番9-1849-0501TKG品番(2017)6-1648-0101
  • やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー

    やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)

    キユーピー(2件のレビュー)
    999税込1,079
    1式(6個)
    4日以内出荷
    細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
  • モンキ形トルクヘッド トップ工業

    モンキ形トルクヘッド

    トップ工業
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • 棟包24 4~6寸用 ヨネキン

    棟包24 4~6寸用

    ヨネキン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途屋根用水切全長(mm)1808厚さ(mm)0.35
  • 押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
    種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    出力形式NPN電圧出力
  • コーヒーバイオカトラリー やなぎプロダクツ

    コーヒーバイオカトラリー

    やなぎプロダクツ
    929税込1,022
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    材質コーヒー殻/プラスチック寸法(cm)16
  • ランゲンベック氏扁平鈎 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    ランゲンベック氏扁平鈎 TYシリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長21cm
  • 定温乾燥器 ヤマト科学

    定温乾燥器

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
    使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
  • コンパクトツールかかしくん1号 CAPTAIN STAG

    コンパクトツールかかしくん1号

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付
    材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼質量(g)30寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89
  • ペダルレンチ CAPTAIN STAG

    ペダルレンチ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ペダルの取り付けに便利
    材質中炭素鋼、PVC全長(mm)310質量(g)160
  • エコ竹 タカショー

    エコ竹

    タカショー
    32,980税込36,278
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
  • 鳶仕様エコワイド トップ工業

    鳶仕様エコワイド

    トップ工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。ワイドな口開き。アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。本締め可能な17mmメガネ付。
    用途足場の組み立て、解体に仕様モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1全長(mm)210質量(g)200最大口開き(mm)30口開き(mm)8~30
  • 部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-1.3B

    東空販売(1件のレビュー)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超々たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 耐熱2重グラス 270ml アサヒ(厨房)

    耐熱2重グラス 270ml

    アサヒ(厨房)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質耐熱ガラス製容量(mL)270質量(g)158寸法(Φ×高さH)(cm)8.9×11.3
  • コンビネーションメッシュ つくし工房

    コンビネーションメッシュ

    つくし工房
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
    用途安全対策に。取付け方法穴8ヵ所材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)3.84縦(mm)1800横(mm)3600
  • コンビネーションメッシュ(ヒモ36本付)SY-301「めざそう!みんなの力でゼロ災害」 仙台銘板

    コンビネーションメッシュ(ヒモ36本付)SY-301「めざそう!みんなの力でゼロ災害」

    仙台銘板
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    材質メッシュターポリン文字内容めざそうみんなの力でゼロ災害取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×3600
  • ボールポイントレンチ・スーパー6 CAPTAIN STAG

    ボールポイントレンチ・スーパー6

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    サテン仕上げでサビに強い!ボールポイントタイプだから斜めからでもボルトを締められて作業効率UP!2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mmレンチ
    材質レンチ=クロムバナジューム綱 ホルダー=ナイロン(グラスファイバー含有)寸法(mm)6mmレンチ=長さ144×39、5mmレンチ=長さ124×33mm、4mmレンチ=長さ111×34mm、3mmレンチ=102×24mm、2.5mmレンチ=長さ95×21mm、2mmレンチ=長さ86×18mm収納サイズ長さ44×厚さ19×45mm質量(g/セット)55
  • 万能床座 オンダ製作所

    万能床座

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・スラブから立ち上げた既存の寸切りボルト(3/8、ピッチ95mm)に取り付けて下さい。
  • ピカベス(作業灯付LED反射ベスト) つくし工房

    ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)

    つくし工房
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。 作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。 暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。
    種類ベスト型仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式着丈(cm)54使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)LEDランプあり電源コード単3乾電池×8本LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)
  • 押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
    用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし