カテゴリ
- 農業機械(75)
- 制御機器(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 自動車補修部品(8)
- 事務用品(7)
- 卓上消耗品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(63)
- IDEC(和泉電気)(18)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- オーム電機(3)
- コクヨ(3)
- ナカバヤシ(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- ELPA(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- ニッサチェイン(2)
- カラークリエーション(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- つくし工房(2)
- 松吉医科器械(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- SK11(2)
- MCO(2)
- パル[作業服](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-301」の検索結果

三方接手(メッキ付)
アソー(16件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]耐熱温度(℃)-50~+150
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(12本)ほか当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
厨房シューズ 先芯入り
住商モンブラン(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781足当日出荷から4日以内出荷つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ニュー ユーティリティカート(ガード付)
TKG¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷車輪(天然ゴム製):Φ90×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板 ポリプロピレン ポール ABS ガード スチール積載荷重:200kg棚間隔:上段 270 下段 555中棚有効間口:690材質ポリプロピレン ABS![ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026428-230407-04.jpg)
ベルト用フック スチールリング 横掛け
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥769税込¥8461個当日出荷面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング横掛け
やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)
キユーピー(2件のレビュー)¥999税込¥1,0791式(6個)4日以内出荷細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き出力形式NPN電圧出力
コンパクトツールかかしくん1号
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥559税込¥6151個翌々日出荷必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼質量(g)30寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89
鳶仕様エコワイド
トップ工業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。ワイドな口開き。アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。本締め可能な17mmメガネ付。用途足場の組み立て、解体に仕様モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1全長(mm)210質量(g)200最大口開き(mm)30口開き(mm)8~30
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コンビネーションメッシュ
つくし工房¥34,980税込¥38,4781枚4日以内出荷メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。用途安全対策に。取付け方法穴8ヵ所材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)3.84縦(mm)1800横(mm)3600
ボールポイントレンチ・スーパー6
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷サテン仕上げでサビに強い!ボールポイントタイプだから斜めからでもボルトを締められて作業効率UP!2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mmレンチ材質レンチ=クロムバナジューム綱 ホルダー=ナイロン(グラスファイバー含有)寸法(mm)6mmレンチ=長さ144×39、5mmレンチ=長さ124×33mm、4mmレンチ=長さ111×34mm、3mmレンチ=102×24mm、2.5mmレンチ=長さ95×21mm、2mmレンチ=長さ86×18mm収納サイズ長さ44×厚さ19×45mm質量(g/セット)55
万能床座
オンダ製作所¥329税込¥3621個5日以内出荷・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・スラブから立ち上げた既存の寸切りボルト(3/8、ピッチ95mm)に取り付けて下さい。
ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)
つくし工房¥17,980税込¥19,7781着4日以内出荷白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。 作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。 暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。種類ベスト型仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式着丈(cm)54使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)LEDランプあり電源コード単3乾電池×8本LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)
押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥4,698税込¥5,1681箱(20個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)
住化プラステック¥159~税込¥175~1枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.303幅(m)0.303RoHS指令(10物質対応)対応
三方接手 H14
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
三方接手 H105
SK11¥879税込¥9671個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
消毒盤台標準型・3枚用
松吉医科器械¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×440×800棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)390×270×40松吉医科器械コード03-2870-00
樹脂木口材 マーブレットS 金属調
パネフリ工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ヘアライン加工などを施し高精密に再現した金属調意匠シリーズ。表面材との異素材の組み合わせで、美しくシャープな印象を演出します。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から4日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応














![ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026428-230407-04.jpg)