カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,041)
- 自動車純正部品(1,399)
- 制御機器(291)
- FA担当者のオススメ新商品(285)
- 農業機械(244)
- 物流用品(239)
- 油圧機器・油圧ホース(211)
- メカニカル部品(202)
- バイク純正部品(164)
- 機構部品(120)
- 科学研究・開発用品(104)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 建材・エクステリア(74)
- 空調・照明・電設資材(71)
- バイク部品(61)
- 自動車補修部品(59)
- 自転車部品(51)
- テープ(41)
- 電気材料(41)
- 切削工具(40)
- 医療(38)
- 建築金物(31)
- タイヤ・足回り(29)
- 事務用品(27)
- 測定用品(25)
- 作業工具(24)
- 安全用品(23)
- 保管用品(21)
- オフィス家具(21)
- カー用品(19)
- 清掃用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 安全保護具(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 縫製用品(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 鈑金・塗装(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 作業服(13)
- 安全標識(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 空圧工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 厨房用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 梱包用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 溶接用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 防災用品(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- トラック純正部品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 日用品(4)
- 家電(4)
- 理美容(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(2,342)
- ニッサン(890)
- MAZDA(マツダ)(457)
- CKD(435)
- コガネイ(258)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- ホンダ(119)
- マキシンコー(102)
- 東海キャスター(89)
- TOSTEM(LIXIL)(66)
- omron(オムロン)(63)
- TRUSCO(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- エスコ(58)
- ParkerTAIYO(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- アズワン(44)
- RS PRO(43)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「y-50」の検索結果

エスロン DV継手 45Y 50×40
セキスイ¥349税込¥3841個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
配管ecoカバーYストレーナー50A
ユニット¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1786材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)345幅(mm)250厚さ(mm)160色シルバー
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-50-60
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-Y寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-Y-50-55
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-095寸法(mm)【L1・L2】50形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)126寸法E(mm)26軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-Y-50-50
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-095寸法(mm)【L1・L2】50形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)126寸法E(mm)26軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)50締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-50-55
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-Y寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)55締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-50-50
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-Y寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)50締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
CA2Y Series(CA2Y50Z)
SMC¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正
ELPA¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
イレクター用 サンアロー接着液
矢崎化工(16件のレビュー)¥529税込¥5821個(50mL)当日出荷イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
液晶保護フィルム 日産 フーガ シーマ Y50 Y51 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種日産 フーガ シーマ Y50 Y51寸法(mm)175×105取付方式シリコン吸着特性指紋防止
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)
マイクロ2ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
メンテナンス名人 魔りょくりーんV
エヌジェイ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(500mL)当日出荷従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
...





![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100894-220228-02.jpg)























![マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631213-220615-02.jpg)