カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車純正部品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- SMC(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(3)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- ニッサチェイン(1)
- 日本緑十字社(1)
- NOK(1)
- ヤマト産業(1)
- PALL(ポール)(1)
- Kawasaki(1)
- イトーキ(1)
- 柏田製作所(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-507」の検索結果

立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個欠品中仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から100日以内出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。用途洗面・手洗い場の水栓として電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980~税込¥70,378~1個ほか翌日出荷から90日以内出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。用途手洗い用の水栓として仕様(定流量機能付)約2L/min適合場所洗面・トイレJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂
TOSTEM(LIXIL)¥959税込¥1,0551箱当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35![[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809913-210511-02.jpg)
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷用途すべり止め材質ゴム・プラスチック寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8色ブラック質量(g)14
アルミ複合樹脂パネル アルトスP 910×1820
TOSTEM(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781セット(10枚)7日以内出荷材質アルミ樹脂複合板/表面材:アルミニウム/芯材:発泡ポリエチレン/塗装:ポリエステル樹脂寸法(mm)910×1820厚さt(mm)3
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781箱9日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂
TOSTEM(LIXIL)¥959税込¥1,0551箱11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップラインタイプ木質
TOSTEM(LIXIL)¥959税込¥1,0551箱11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質
TOSTEM(LIXIL)¥959~税込¥1,055~1箱11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下














![[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809913-210511-02.jpg)