25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。
強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角
好評のY型レンチシリーズにトルクスタイプが追加。
使用頻度の高い3サイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T10/T25/T30)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。
強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角
寸法(mm)4・5・6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
握りやすく使い勝手の良いY型トルクスレンチ。
先端形状Y型
寸法A(mm)122
寸法B(mm)16
寸法C(mm)106
二面幅(mm)2025/10/15
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
寸法(六角レンチ)4/5mm(トルクスレンチ)T25
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
先端形状六角
仕様全身焼入
種類特殊形状/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
ケース寸法(mm)120×95×18
先端形状六角
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状六角
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
Y形のフレームの中に15個の機能をまとめたツールです。
セット内容ビット:ヘックス2mm、2.5mm、3mm、ドライバ(+2、-2)、トルクス(T25、T10) 、Y型ツール:ヘックス4mm、5mm、6mm、8mm、ビットアダプタ、パンク修理キット、チェーンツール、スポークレンチ #0、#1
質量(g)224
寸法(cm)1辺:約9.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。
用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6
付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1
材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール
色ブラック
質量(g)約140
材質(グリップ)アルミニウム合金
先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。
力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Y形のフレームの中に12個の機能をまとめたツールです。
セット内容ビット:ヘックス2mm、2.5mm、3mm、ドライバ(+2、-2)、トルクス(T25、T10) 、Y型ツール:ヘックス4mm、5mm、6mm、8mm、ビットアダプタ、パンク修理キット
質量(g)166
寸法(cm)1辺:約9.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)
対辺(mm)8×9×10
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-27
1本
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32
セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース
材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム
ビット軸対辺(mm)六角4
ビット全長(mm)28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールエンド型の六角レンチに握りやすいT型ハンドルを採用。
各種サイズを豊富にラインナップ。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
耐衝撃性に優れたツールケース(BX-2.2)を採用したアタッシュケースタイプのツールキット。出張修理やイベント会場でのメカニックに最適で本格的なツールをピックアップしました。ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ×1 / AWS-1 Y型ヘックスレンチ ×1 / BBT-9 ボトムブラケットツール ×1 / BBT-32 ボトムブラケットツール ×1 / BO-2 ボトルオープナー ×1 / CC-4 チェーンチェッカー ×1 / CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ×1 / CNW-2 チェーンリングナットレンチ ×1 / CP-1.2 カセットプライヤー ×1 / CT-3.3 チェーンツール ×1 / CWP-7 クランクプーラー ×1 / DCW-1 コーンレンチ ×2 / DCW-2 コーンレンチ ×2 / DCW-3 コーンレンチ ×1 / DSD-2 プラスドライバー ×1 / DSD-4 マイナスドライバー ×1 / DT-2 ローター修正器 ×1 / FR-5.2H フリーホイールリムーバー ×1 / GSC-1 ギアクリーンブラシ ×1 / HCW-15 ヘッドスパナ ×1 / HMR-8 ショップハンマー ×1 / HT-8 ハンドル付ヘックスレンチ ×1 / HXS-1.2 ヘックスレンチセット ×1 / LP-7 ペンチ ×1 / MLP-1.2 マスターリンクプライヤー ×1 / MW-8 コンビネーションレンチ ×1 / MW-9 コンビネーションレンチ ×1 / MW-10 コンビネーションレンチ ×1 / PAW-12 アジャスタブルレンチ ×1 / PW-4 プロフェッショナルペダルレンチ ×1 / コンベックスルール ×1 / SW-0 スポークレンチ ×1 / SW-2 スポークレンチ ×1 / SZR-1 ショップシザース ×1 / TL-6.2 タイヤレバー ×1 / TWS-1 トルクスタイプレンチセット ×1 / UP-SET ピッキングツールセット ×1 / VC-1 バルブコアツール ×1 / ZP-5 ニッパー ×1
セット内容ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ×1 / AWS-1 Y型ヘックスレンチ ×1 / BBT-9 ボトムブラケットツール ×1 / BBT-32 ボトムブラケットツール ×1 / BO-2 ボトルオープナー ×1 / CC-4 チェーンチェッカー ×1 / CN-10 プロフェッショナルケーブルカッター ×1 / CNW-2 チェーンリングナットレンチ ×1 / CP-1.2 カセットプライヤー ×1 / CT-3.3 チェーンツール ×1 / CWP-7 クランクプーラー ×1 / DCW-1 コーンレンチ ×2 / DCW-2 コーンレンチ ×2 / DCW-3 コーンレンチ ×1 / DSD-2 プラスドライバー ×1 / DSD-4 マイナスドライバー ×1 / DT-2 ローター修正器 ×1 / FR-5.2H フリーホイールリムーバー ×1 / GSC-1 ギアクリーンブラシ ×1 / HCW-15 ヘッドスパナ ×1 / HMR-8 ショップハンマー ×1 / HT-8 ハンドル付ヘックスレンチ ×1 / HXS-1.2 ヘックスレンチセット ×1 / LP-7 ペンチ ×1 / MLP-1.2 マスターリンクプライヤー ×1 / MW-8 コンビネーションレンチ ×1 / MW-9 コンビネーションレンチ ×1 / MW-10 コンビネーションレンチ ×1 / PAW-12 アジャスタブルレンチ ×1 / PW-4 プロフェッショナルペダルレンチ ×1 / コンベックスルール ×1 / SW-0 スポークレンチ ×1 / SW-2 スポークレンチ ×1 / SZR-1 ショップシザース ×1 / TL-6.2 タイヤレバー ×1 / TWS-1 トルクスタイプレンチセット ×1 / UP-SET ピッキングツールセット ×1 / VC-1 バルブコアツール ×1 / ZP-5 ニッパー ×1
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
仕様【ビット数】32
セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0
材質樹脂、金属
全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150
質量(g)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
1個
¥799
税込¥879
欠品中
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
携帯機器、スマートフォンの修理に便利な工具セットです。
iPhone専用工具付きです。
Y字型4種類・ペンタローブ3種・スタンドオフなど、特殊なビットが充実しています。
ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。
セット内容マイナスドライバー2種:1.0/2.0、プラスドライバー3種:#000/#00/#0、Y字型4種:Y000/Y00/Y0/Y1、ペンタローブ3種:P2/P5/P6、ヘックスローブ3種:T2/T3/T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 2種:T5/T6、スタンドオフ:1.5、ピック型オープナー、吸盤、SIMイジェクトピン:吸盤に付属、プラスチックへら2種:小/大、ドライバーハンドル、専用ケース
材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ピック型オープナー・プラスチックへら:ABS、吸盤:PVC、ドライバーハンドル:プラスチック
六角対辺(mm)ビット:4
長さ(mm)ビット:28
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー。本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応。3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用。一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属
セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本
質量(g)約112
種類ビット:六角6種/H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、ヘックスローブ(六角星型)11種/T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20、マイナス6種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、プラス5種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、Y型4種/Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0、ペンタローブ(五角星型)4種/0.8、1.2、1.5、2.0、トライアングル2種/2.0、3.0、スタンドオフ1種/1.5、U型1種/U2.6
サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)
バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー
回転数170rpm
充電時間約1.5時間
保証期間初期不良のみ
トルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294
連続動作時間約3時間
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼
長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115
六角対辺(mm)ビット:4
商品構成セット品
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1
セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36
材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼
寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10
質量(g)約200(ケース含む)
商品構成37点
関連資料(5.32MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。
ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。
あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。
特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。
ケースのフタは仕分け用トレイになっています。
人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
入組点数64
セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】
材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス
質量(g)約680
折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル
寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5
質量(g)ドライバー:105
最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5
製品質量(g)500
保証期間1年間
ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250
充電方式Type-C
製品サイズ(mm)200×83×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ