最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)CAC911
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)KSB-3
材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
クラス10K
材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)
材質(シールリング)PTFE
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)50
アズワン品番64-7851-65
ねじ径Rc2”
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)15
アズワン品番64-7851-60
ねじ径Rc1/2”
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
材質(本体)CAC
材質(弁体)スクリーンSUS304
使用流体水
バルブ種類Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)1.4
使用温度範囲(℃)120以下
クラス10K
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体静流水
接続管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
呼び圧力10K
使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37
材質(スクリーン)SUS304
材質(本体)FC200
アズワン品番64-7851-61
ねじ径Rc3/4”
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目20メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目60メッシュ
接続捻込Rc
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)40
アズワン品番64-7851-64
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)32
アズワン品番64-7851-63
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水
接続管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
呼び圧力10K
使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37
材質(要部)SUS403
材質(本体)FCD450-10
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板
規格10K
材質(弁体)スクリーンSUS304
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
種別青銅
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート
分類ストレーナ
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
材質(本体)CAC911
備考スクリーン:40メッシュ
規格10K
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)スクリーンSUS304
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE
分類ストレーナ
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6
種別青銅
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式Y
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
網目40メッシュ
クラス150型(10K)
関連キーワード
1
2
次へ